Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 14012 dispenserboks, 1 kvart messing dispenserventiler, gjennomskinnelig, hvit | CD8CDV JUT14012WH

JUSTRITE 14012 dispenserboks, 1 kvart messing dispenserventiler, gjennomskinnelig, hvit

På lager
Vare: CD8CDV Modell: 14012Kryssref.: JUT14012WH
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
730NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKan
Kapasitet1 qt
FARGEHvit
Høyde10.5 "
Materialepolyetylen
Utenfor Dia.4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode39233010000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dispenseringsbokser tillater enkel, enhånds dispensering av væsker direkte på arbeidsflaten. Lekksikker, selvlukkende, messing dispenserventil minimerer søl og kontrollerer overflødig. FM-godkjente messingventiler er ideelle for bruk med brennbare stoffer. Teksturert kropp av polyetylen med høy tetthet gir et fast grep.

Egenskaper:

  • Enkel, enhånds dispensering av væsker direkte på arbeidsflaten
  • Minimerer søl og kontrollerer overskudd
  • Polyetylenkropp gir et fast grep

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEUtenfor Dia.HøydePris
JUSTRITE 14010 Dispenserboks, 1 Quart, Messing Dispenserventiler, Rød, Polyetylen | AB8YER JUT14010RD 140101 qtRød4"10.5 "820NOK
JUSTRITE 14004 dispenserboks, 8 unse, messing dispenserventiler, rød, polyetylen | AB8YGH JUT14004RD 140048 oz.Rød3.125 "5.5 "902NOK
JUSTRITE 14002 dispenserboks, 4 unse, messing dispenserventiler, hvit, polyetylen | AD2DUC JUT14002WH 140024 oz.Hvit2.25 "5.5 "1 270 NOK
JUSTRITE 14005 dispenserboks, 8 unse, messing dispenserventiler, gjennomskinnelig, hvit | CD8CDU JUT14005WH 140058 oz.Hvit3.125 "5.5 "631NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 14012 dispenserboks, 1 kvart messing dispenserventiler, gjennomskinnelig, hvit
730NOK / enhet