JUSTRITE 10905 avløpsbeholder, 5 gallon, belagt ståltrakt, rød | AD2NWG 3TAZ1

JUSTRITE 10905 Avløpsbeholder, 5 gallon, belagt ståltrakt, rød

På lager
Vare: AD2NWG Modell: 10905Kryssreferanse: 3TAZ1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvløpskanne
Kapasitet5 gal.
FARGERød
Høyde16.75 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.11.625 "
Pallemengde48
Brukes forBrennbare stoffer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.456
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7310290050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Samle enkelt og trygt brukte løsemidler fra delevaskeutstyr med en Justrite avløpsbeholder. Bredmunnende trakt fanger opp drenering uten søl, uten søl. Avtakbar trakt er belagt stål. Innebygd flammesperre holder ild fra innholdet. En 3/4" gjenget plugg muliggjør sikker avhending av avfallsvæsker fra avløpsbeholderen til en permanent beholder. Valgfritt avløpsbeholderdeksel passer på toppen av trakten for å holde smuss ute.

Egenskaper:

  • Enkel innsamling av brukte løsemidler
  • Bredmunnende trakt fanger opp drenering
  • Innebygd flammesperre

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.MaterialePris
JUSTRITE 10903 avløpsbeholder, 3 gallon, belagt ståltrakt, rød | AD2NWF 3TAY9 109033 gal.12.25 "11.625 "Stål2 904 NOK
JUSTRITE 10906 avløpsbeholder, 5 gallon, belagt ståltrakt, gul | CD8CDA JCN10906YL 109065 gal.16.75 "11.625 "Stål2 087 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 10905 Avløpsbeholder, 5 gallon, belagt ståltrakt, rød
2 860 NOK / enhet