Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 305A3 henge og stable bin, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3-1/4 tommers høyde, klar | AE8XMU 6GDL5

AKRO-MILS 305A3 henge og stable bin, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3-1/4 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AE8XMU Modell: 305A3Kryssreferanse: 6GDL5
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEFjern
Innvendig høyde2 5 / 8 "
Innvendig lengde6 1 / 4 "
Innvendig bredde3 1 / 8 "
Lastekapasitet10 lb.
Materialepolykarbonat
Antall skillelinjer lange1
Antall skilleautomater kort2
Utenfor høyde3 1 / 4 "
Utenfor lengde7 3 / 8 "
Utenfor bredde4 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)21.27
Skipets bredde (cm)13.03
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor breddeInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitetAntall skilleautomater kortUtenfor høydeUtenfor lengdePris
AKRO-MILS 305A1 henge og stable bin, 5-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3-1/4 tommers høyde, klar | AE8XMR 6GDL3 305A14 1 / 8 "2 5 / 8 "4 1 / 4 "3 1 / 8 "10 lb.13 1 / 4 "5 3 / 8 "152NOK
AKRO-MILS 305A5 henge og stable bin, 10-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3-1/4 tommers høyde, klar | AE8XMW 6GDL7 305A54 1 / 8 "2 5 / 8 "9 1 / 4 "3 1 / 8 "15 lb.33 1 / 4 "10 7 / 8 "210NOK
AKRO-MILS 305B1 henge og stable bin, 10-7/8 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5-1/4 tommers høyde, klar | AE8XMY 6GDL9 305B15 1 / 2 "4 47 / 64 "9 47 / 64 "4 1 / 4 "25 lb.35 1 / 4 "10 7 / 8 "356NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 305A3 henge og stable bin, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3-1/4 tommers høyde, klar
172NOK / enhet