JUSTRITE 12751 Avfallsbeholder, 2 gallon, hvit, polyetylen | AB4LFL JCN12751WH

JUSTRITE 12751 Avfallsbeholder, 2 gallon, hvit, polyetylen

På lager
Vare: AB4LFL Modell: 12751Kryssref.: JCN12751WH

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 350 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavfallskan
Kapasitet2 gal.
FARGEHvit
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse3.65 "
MonteringsmaterialeRustfritt stål
Høyde14.75 "
Materialepolyetylen
Utenfor Dia.12 "
Hell Hullstørrelse3.65 "
Brukes forBrannfarlige og korositive stoffer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6225
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode39233090900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Avfallsbeholdere av polyetylen med høy tetthet (HDPE) gir overlegen kjemisk motstand og lekkasjebeskyttelse. Fjærbelastet forseglet hette, normalt lukket, lufter automatisk mellom 3 og 5 psi (0.2 og 0.35 bar). Håndtak og maskinvare i rustfritt stål med låsesystem holder lokket i åpen posisjon for enkel fylling og helling. Stor munnåpning har en innebygd flammesperre i rustfritt stål for å beskytte mot ekstern antennelse. En strømførende, patentert karboninnsats innebygd i beholderen gir god jording. Den brede designen gir stabilitet og motstår utilsiktet velting.

Egenskaper:

  • Overlegen kjemikaliebestandighet og lekkasjebeskyttelse
  • Fjærbelastet forseglet hette luftes automatisk
  • Rustfri flammesperre
  • Design motstår utilsiktet velting

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeHullstørrelseMonteringsmaterialePris
JUSTRITE 12772 Avfallsbeholder, 5 gallon, polyetylen, hvit | AA4ZUV 13M371 127725 gal.20 "-Rustfritt stål8 824 NOK
JUSTRITE 12754 Avfallsbeholder, 5 gallon, hvit, polyetylen | AB4LFM JCN12754WH 127545 gal.20 "-Rustfritt stål4 603 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12751 Avfallsbeholder, 2 gallon, hvit, polyetylen
4 350 NOK / enhet