JUSTRITE 14540 sikkerhetsboks, topp selvlukkende messingkran, 5 gallon, rød | CD8CDX

JUSTRITE 14540 sikkerhetsboks, topp selvlukkende messingkran, 5 gallon, rød

På lager
Vare: CD8CDX Modell: 14540

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavfallskan
Kapasitet5 gal.
Lukk TypeTopp Selvlukkende
FARGERød
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse1.45 "
Høyde17 "
Materialepolyetylen
Utenfor Dia.11.5 "
Hell Hullstørrelse1.45 "
typenTopp Selvlukking

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.375
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Nonmetallic Laboratory Safety Cans have all the benefits of Justrite's Type I polyethylene safety cans, with the addition of a self-closing faucet for easy dispensing. All fill spouts have a pressure-relief cap with stainless steel flame arrester. Hardware featured on the can top is stainless steel for maximum corrosion resistance and long life. The five-gallon size also features a vacuum-relief valve in the lid allowing liquids to flow smoothly. Justrite's unique patented, current-carrying carbon insert imbedded into the container provides for proper grounding. Nonmetallic Tilt Cans have a faucet on top and the can rests in a sturdy metal cradle.

Egenskaper:

  • Ikke-metallisk laboratoriesikkerhet kan
  • Selvlukkende kran
  • Har trykkavlastningshette med rustfri flammesperre

Produktvarianter

ProduktModellPris
JUSTRITE 14535 sikkerhetsboks, tilt-stil med stativ med kran 5 gallon, rød | CD8CDW 145354 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 14540 sikkerhetsboks, topp selvlukkende messingkran, 5 gallon, rød
4 012 NOK / enhet