JUSTRITE 14565 avfallsbeholder for væskeavhending, innebygd fyllmåler, 5 gallon, polyetylen, rød | AA4ZUX 13M373

JUSTRITE 14565 Avfallsbeholder for flytende avhending, innebygd fyllmåler, 5 gallon, polyetylen, rød

På lager
Vare: AA4ZUX Modell: 14565Kryssreferanse: 13M373

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavfallskan
Kapasitet5 gal.
FARGERød
Fyll Hell Hullstørrelse1.45 "
MonteringsmaterialeRustfritt stål
Høyde20 "
Materialepolyetylen
Utenfor Dia.12 "
Hell Hullstørrelse1.45 "
Brukes forBrannfarlige og korositive stoffer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8745
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

High-density polyethylene (HDPE) disposal cans provide superior chemical resistance and leak protection. Spring-loaded sealed cap, normally closed, automatically vents between 3 and 5 psi (0.2 and 0.35 bar). Stainless steel handle and hardware with latch-catch system hold the cap in the open position for easy filling and pouring. Large-mouth opening features a built-in stainless steel flame arrester to guard against outside ignition. A current-carrying, patented carbon insert embedded in the container allows for proper grounding. The broad-base design provides stability and resists accidental tip over.Built-in polyethylene fill gauge indicator pops up to warn you that the container is almost full.

Egenskaper:

  • Overlegen kjemikaliebestandighet og lekkasjebeskyttelse
  • Fjærbelastet forseglet hette luftes automatisk
  • Rustfri flammesperre
  • Design motstår utilsiktet velting
  • Innebygd polyetylen fyllmåler indikator

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeHullstørrelseUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 14265 avfallsbeholder for flytende avhending, innebygd fyllmåler, 2 gallon, polyetylen, rød | AA4ZUW JCN14265RD 142652 gal.14.75 "-12 "5 412 NOK
JUSTRITE 14765 Avfallsbeholder for flytende avhending, 5 gallon, rød, polyetylen | AC8HYH JCN14765Z0, 14765Z 147655 gal.20 "-12 "4 957 NOK
JUSTRITE 14762 Avfallsbeholder for flytende avhending 2 gallon, rød, polyetylen | AC8HYP JCN14762Z0, 14762Z 147622 gal.14.75 "-12 "5 053 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 14565 Avfallsbeholder for flytende avhending, innebygd fyllmåler, 5 gallon, polyetylen, rød
5 762 NOK / enhet