JUSTRITE 14586 Plast sikkerhetsboks med stempelpumpe i rustfritt stål, 5 gallon, rød | CH6GCE

JUSTRITE 14586 Plast sikkerhetsboks med stempelpumpe i rustfritt stål, 5 gallon, rød

På lager
Vare: CH6GCE Modell: 14586

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 559 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavfallskan
HandlingstypeHåndbok
Kapasitet5 gal.
FARGERød
MiljøvernNEPA 1
FlammesperrematerialeRustfritt stål
Flammefanger Størrelse0.5 "
Høyde25 "
InkludererSikkerhetsboks med SS-pumpe
MaterialeRustfritt stål, polypropylen
Maks. Omgivelsestemp.140 grader F
Maks. Viskositet90 vekt.
Munn Dia.0.5 "
Utenfor Dia.13.5 "
typenStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4

Produktdetaljer:

Justrite sikkerhetspumpe med 5 gallon plastsikringsboks tilbyr en alt-i-ett oppbevarings- og dispenseringsløsning for brennbare eller brennbare væsker. Type I, FM-godkjent polyetylen sikkerhetsboks er utstyrt med en rustfri stålpumpe som dispenserer ved brukspunktet. Den brede fylletuten gjør det enkelt å motta væske fra bulkbeholdere og inkluderer en selvlukkende hette for å gi trykkavlastning i tilfelle brann. Den vedlagte, manuelt betjente stempelsikkerhetspumpen leverer opptil 3.5 oz. per slag. Den har en vakuumavlastningsventil som lar væsker flyte jevnt på en kontrollert og sikker måte. Pumpen kan brukes med en oljeviskositet på opptil 90 vekt ved 70F. Pumpen kan brukes med opptil 90 vekt oljeviskositet 70F. Kroppen er konstruert av rustfritt stål med PTFE-tetninger, som gir overlegen kjemisk motstand og lang levetid. En blitsfanger holder innholdet trygt mot eksterne flammetilbakeslag. Justrites unike, ledende karboninnsats i beholderen tillater riktig jording med kun ett tilkoblingspunkt for riktig statisk kontroll. Justrite sikkerhetspumpe med sikkerhetsboks er unikt ideell for dispensering og overføring av klasse 1B og klasse 1C alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler.

Egenskaper:

  • FM-godkjent
  • Rustfri pumpe
  • Kan dispensere alkoholbasert hånddesinfeksjon
  • Selvlukkende ventilert fylletut

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 14586 Plast sikkerhetsboks med stempelpumpe i rustfritt stål, 5 gallon, rød
9 559 NOK / enhet