Luftomløpere

filtre

DAYTON -

Stasjonær stille design luftcirkulator

Dayton stasjonære luftsirkulatorer med stille design er egnet for produksjonsområder, varehus og andre tørre, rene rom. Disse lette viftene er konstruert av materialer med lettere mål og har motorer med mindre hestekrefter med lavere robuste lagre. De har sokkelbase som gir stabilt fotfeste slik at viftene kan flyttes etter behov. Velg fra en rekke av disse luftsirkulatorene, tilgjengelig i bladmateriale i stål og støpt aluminium.

StilModellMotor HPBlad Dia.BladmaterialeMotorisolasjonMotor turtallMonteringsstedMonteringsstilDriftsforsterkerPris (eks. mva)
A2WCG21/330 "Støpt aluminiumKlasse B1045/789/561SokkelSokkelmontert2.913 751NOK
B2WCG31/330 "Støpt aluminiumKlasse B1045/789/561WallVeggmontert2.912 818NOK
B2WCG51/324 "Støpt aluminiumKlasse B1110/900/700WallVeggmontert2.57 822NOK
A2WCG61/324 "Støpt aluminiumKlasse B1070/850/628SokkelSokkelmontert2.516 358NOK
A2WCF91/330 "Støpt aluminiumKlasse B1098/880/660SokkelSokkelmontert2.610 348NOK
B2WCG11/330 "Støpt aluminiumKlasse B1098/880/660WallVeggmontert2.67 866NOK
A2WCG41/324 "Støpt aluminiumKlasse B1110/900/700SokkelSokkelmontert2.59 582NOK
B2WCG71/324 "Støpt aluminiumKlasse B1070/850/628WallVeggmontert2.514 343NOK
C2RDZ61/424 "StålKlasse A1025/880/480SokkelSokkelmontert2.0/1.6/0.68 924NOK
D2RDZ71/430 "StålKlasse A1010/860/530SokkelSokkelmontert2.2/1.6/0.65 912NOK
E2RDZ81/424 "StålKlasse A1025/880/480WallVeggmontert2.0/1.6/0.67 060NOK
F2RDZ91/430 "StålKlasse A1010/860/530WallVeggmontert2.2/1.6/0.67 085NOK
VERSA KOOL -

Stasjonær luftsirkulator

StilModellHøydemontertBearing TypeHousing MaterialMaks. DybdeMotor HPMotorisolasjonMotor turtallPris (eks. mva)
AGVK811 "montertErmetStål10 "1/100Klasse B15503 629NOK
BGVK1215 "montertBallStål14 "1/10Klasse B17254 351NOK
CGVK2023 "montertBallStål14.5 "1/3Klasse B17255 771NOK
DGVK24-327 "montertBallStål15.5 "1/2Klasse B17509 957NOK
DGVK2427 "montertBallStål15.5 "1/2Klasse B17256 010NOK
EGVK36-337.5 "montertBallStål16.5 "1/2Klasse B8259 786NOK
EGVK3637.5 "montertBallStål16.5 "1/2Klasse B8259 611NOK
FGVKC3639 "montertBallpolyetylen20 "1/2Klasse B8259 611NOK
GGVKC36-339 "montertBallpolyetylen20 "1/2Klasse B82510 088NOK
FGVKC36-B39 "montertBallpolyetylen20 "1/2Klasse B8259 611NOK
HGVKC36-B-339 "montertBallpolyetylen20 "1/2Klasse B825-
RFQ
IGVS36VKWO-M60.875 "montertForseglet ballpolyetylen33.25 "1/2Klasse F82522 592NOK
JGVS36VKWO-MB60.875 "Delvis montertForseglet ballpolyetylen33.25 "1/2Klasse F82523 543NOK
DAYTON -

Light Duty Stille Design Industrivifter

Dayton lette industrielle mobile vifter er designet for å sirkulere luft i produksjonsområder, varehus og industriområder for å gi kjølig og frisk luft. Disse luftsirkulatorene har hjul for manøvrerbarhet og stålhus og beskyttelser for å beskytte bladene og forhindre utilsiktede skader. De drives av kraftige splitfasemotorer som er i stand til å produsere en luftstrøm på 7450 CFM med 3-trinns hastighetsinnstillinger. Motoren er montert i en lukket luft-over-kapsling for å beskytte mot ytre elementer og har automatisk termisk beskyttelsesavskjæring for å forhindre overoppheting. De er utstyrt med en NEMA 5-15P-klassifisert plugg for å sikre elektrisk sikkerhet. Velg mellom industrivifter med rett og buet blad, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellWattsBlad Dia.CFM høyBreddeFan RPMHøydeMaks. DybdeMotor turtallPris (eks. mva)
A9228200/165/10030 "745033.75 "1010/860/53036.5 "12.25 "1010/860/5306 861NOK
B9222210/175/10524 "503027 "1025/880/48028.75 "12 "1025/880/4806 348NOK
DAYTON -

Industrivifter med høy synlighet, 30 tommer

Dayton industrivifter med høy synlighet er designet for å kjøle ned trange rom, varehus, produksjonsanlegg og fraktområder. De har høyytelses lagre for forlenget levetid og en helt lukket motor for å holde skitt og støv ute. Sikkerhetsgul finish på disse OSHA-kompatible industrielle veggmonterte viftene forhindrer utilsiktet skade ved å fange oppmerksomhet.

StilModellPris (eks. mva)
A7 DJ316 616NOK
B7 DJ329 190NOK
C7 DJ338 551NOK
StilModellUtenfor Dia.Blad Dia.CFM høyLydnivåWattsBreddeFan RPMHøydePris (eks. mva)
A7156527 "24 "554871dBA27527 "111027 "9 412NOK
A7156727 "24 "554871dBA27527 "111088.5 "8 796NOK
A7156633.5 "30 "779476dBA28033.5 "109133.5 "11 061NOK
A7156833.5 "30 "779476dBA28033.5 "109192 "9 728NOK
StilModellSpenningsverdierBlad Dia.DimensjonerStrømningshastighetAntall kniverPower RatingLydnivåSpeedPris (eks. mva)
A21320115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "6500 Jfr41/280 dB1725 rpm45 764NOK
RFQ
A21340115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "10500 Jfr4387 dB1725 rpm69 849NOK
RFQ
A21410115 / 230 VAC42 "47 x 55-1 / 2 x 86 "18000 Jfr6286 dB1150 o / min130 994NOK
RFQ
A21360115 / 230 VAC30 "35 x 55 x 74 "11000 Jfr61-1/292 dB1725 rpm57 142NOK
RFQ
A21352115 / 230 VAC30 "35 x 55 x 74 "8000 Jfr61/286 dB1725 rpm59 281NOK
RFQ
A21310115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Jfr41/480 dB1725 rpm43 023NOK
RFQ
A21302115 / 230 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Jfr41/474 dB1725 rpm48 643NOK
RFQ
A21300115 / 230 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Jfr41/474 dB1725 rpm41 854NOK
RFQ
A21392115 / 230 VAC36 "41 x 55 x 80 "16800 Jfr6290 dB1725 rpm109 734NOK
RFQ
A21390115 / 230 VAC36 "41 x 55 x 80 "16800 Jfr6290 dB1725 rpm68 154NOK
RFQ
A21382115 / 230 VAC36 "41 x 55 x 80 "14850 Jfr61-1/288 dB1725 rpm87 711NOK
RFQ
A21370115 / 230 VAC30 "35 x 55 x 74 "16000 Jfr6394 dB1725 rpm73 202NOK
RFQ
A21350115 / 230 VAC30 "35 x 55 x 74 "8000 Jfr61/286 dB1725 rpm50 873NOK
RFQ
A21380115 / 230 VAC36 "41 x 55 x 80 "14850 Jfr61-1/288 dB1725 rpm65 138NOK
RFQ
A21332115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "7400 Jfr4182 dB1725 rpm56 585NOK
RFQ
A21330115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "7400 Jfr4182 dB1725 rpm48 918NOK
RFQ
A21312115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Jfr41/480 dB1725 rpm49 750NOK
RFQ
A21322115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "6500 Jfr41/280 dB1725 rpm54 172NOK
RFQ
A21362115 / 230 VAC30 "35 x 55 x 74 "11000 Jfr61-1/292 dB1725 rpm79 769NOK
RFQ
A21393230 / 460 VAC36 "41 x 55 x 80 "16800 Jfr6290 dB1725 rpm69 307NOK
RFQ
A21363230 / 460 VAC30 "35 x 55 x 74 "11000 Jfr61-1/292 dB1725 rpm71 644NOK
RFQ
A21371230 / 460 VAC30 "35 x 55 x 74 "16000 Jfr6394 dB1725 rpm57 280NOK
RFQ
A21601230 / 460 VAC36 "47 x 55-1 / 2 x 86 "20000 Jfr6384 dB1150 o / min77 440NOK
RFQ
A21353230 / 460 VAC30 "35 x 55 x 74 "8000 Jfr61/286 dB1725 rpm59 976NOK
RFQ
A21373230 / 460 VAC30 "35 x 55 x 74 "16000 Jfr6394 dB1725 rpm69 926NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A6019360 625NOK
RFQ
A6019559 731NOK
RFQ
A6019258 242NOK
RFQ
A6019487 337NOK
RFQ
StilModellUtenfor Dia.Blad Dia.CFM høyLydnivåTermisk beskyttelseWattsBreddeHøydePris (eks. mva)
A7158027 "24 "440071dBAJa27032 "96 "-
RFQ
A7158327 "24440071dBAAuto26027 "30 "-
RFQ
ACA30OW33 "30 "610076dBAAuto26533 "30 "6 128NOK
ACA30OAP33 "30610076dBAAuto27033 "96 "8 044NOK
StilModellMonteringsstedBlad Dia.CFM høyMonteringsstilDriftsforsterkerUtenfor Dia.Skaft Dia.LydnivåPris (eks. mva)
AI-18LSGulv18 "2966Gulv1.6520.5 "3 / 8 "-2 651NOK
A78973Gulv12 "1448Gulv0.514.5 "5 / 16 "-1 757NOK
A78975Gulv20 "3390Gulv1.920.5 "3 / 8 "-3 142NOK
A78971Vegg eller tak12 "1448Veggmontert0.514.5 "5 / 16 "62/60 / 58dBA1 730NOK
AI-18YMVegg eller tak18 "2966Veggmontert1.6520.5 "3 / 8 "69/66 / 63dBA2 191NOK
A78970Vegg eller tak20 "3390Veggmontert1.922.5 "3 / 8 "71/68 / 65dBA2 445NOK
StilModellPris (eks. mva)
A6047318 907NOK
RFQ
A6047417 006NOK
RFQ
A6047514 608NOK
RFQ
StilModellSpenningsverdierBlad Dia.DimensjonerStrømningshastighetAntall kniverPower RatingLydnivåSpeedPris (eks. mva)
A21710115 / 230 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 Jfr41/480 dB1725 rpm38 884NOK
RFQ
A21790115 / 230 VAC36 "41.5 x 32 x 66 "16800 Jfr6290 dB1725 rpm64 809NOK
RFQ
A21750115 / 230 VAC30 "35-1 / 2 x 32 x 61 "8000 Jfr61/286 dB1725 rpm46 131NOK
RFQ
A21732115 / 230 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "7400 Jfr4182 dB1725 rpm52 454NOK
RFQ
A21752115 / 230 VAC30 "35-1 / 2 x 32 x 61 "8000 Jfr61/286 dB1725 rpm54 592NOK
RFQ
A21712115 / 230 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 Jfr41/480 dB1725 rpm45 627NOK
RFQ
A21780115 / 230 VAC36 "41.5 x 32 x 66 "14850 Jfr61-1/288 dB1725 rpm61 747NOK
RFQ
A21700115 / 230 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Jfr41/474 dB1725 rpm32 072NOK
RFQ
A21760115 / 230 VAC30 "35-1 / 2 x 32 x 61 "11000 Jfr61-1/292 dB1725 rpm52 400NOK
RFQ
A21792115 / 230 VAC36 "41.5 x 32 x 66 "16800 Jfr6290 dB1725 rpm103 251NOK
RFQ
A21762115 / 230 VAC30 "35-1 / 2 x 32 x 61 "11000 Jfr61-1/292 dB1725 rpm75 034NOK
RFQ
A21720115 / 230 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "6500 Jfr41/280 dB1725 rpm41 625NOK
RFQ
A21702115 / 230 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Jfr41/474 dB1725 rpm44 504NOK
RFQ
A21722115 / 230 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "6500 Jfr41/280 dB1725 rpm50 033NOK
RFQ
A21782115 / 230 VAC36 "41.5 x 32 x 66 "14850 Jfr61-1/288 dB1725 rpm84 366NOK
RFQ
A21810115 / 230 VAC42 "47-1 / 2 x 32 x 72 "18000 Jfr6286 dB1150 o / min123 373NOK
RFQ
A21730115 / 230 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "7400 Jfr4182 dB1725 rpm44 779NOK
RFQ
A21770115 / 230 VAC30 "35-1 / 2 x 32 x 61 "16000 Jfr6394 dB1725 rpm66 581NOK
RFQ
A21740115 / 230 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "10500 Jfr4387 dB1725 rpm65 718NOK
RFQ
A21703230 / 460 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Jfr41/474 dB1725 rpm44 558NOK
RFQ
A22033230 / 460 VAC48 "53-1 / 2 x 32 x 87 "37000 Jfr67-1/2105 dB1150 o / min126 000NOK
RFQ
A21701230 / 460 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Jfr41/474 dB1725 rpm31 912NOK
RFQ
A21813230 / 460 VAC42 "47-1 / 2 x 32 x 72 "18000 Jfr6286 dB1150 o / min76 287NOK
RFQ
A22023230 / 460 VAC42 "47-1 / 2 x 32 x 72 "28000 Jfr6586 dB1150 o / min93 797NOK
RFQ
A21731230 / 460 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "7400 Jfr4182 dB1725 rpm44 176NOK
RFQ
StilModellLydnivåBlad Dia.BladmaterialeSpeedSpenningsverdierDimensjonerStrømningshastighetHousing MaterialPris (eks. mva)
A22401--Galvanisert stål1150 o / min230 / 460 VAC38 x 36 x 24 "20000 JfrSveiset stål63 465NOK
RFQ
A2210274 dB18 "Støpt aluminium1725 rpm115 / 230 VAC18 x 20 x 20 "3450 JfrStål37 723NOK
RFQ
A2210374 dB18 "Støpt aluminium1725 rpm230 / 460 VAC18 x 20 x 20 "3450 JfrStål37 815NOK
RFQ
A2210174 dB18 "Støpt aluminium1725 rpm230 / 460 VAC18 x 20 x 20 "3450 JfrStål26 154NOK
RFQ
A2210074 dB18 "Støpt aluminium1725 rpm115 / 230 VAC18 x 20 x 20 "3450 JfrStål30 988NOK
RFQ
A2211180 dB24 "Støpt aluminium1725 rpm230 / 460 VAC24 x 20 x 26 "5200 JfrStål31 545NOK
RFQ
A2211280 dB24 "Støpt aluminium1725 rpm115 / 230 VAC24 x 20 x 26 "5200 JfrStål38 517NOK
RFQ
A2212380 dB24 "Støpt aluminium1725 rpm230 / 460 VAC24 x 20 x 26 "6500 JfrStål43 573NOK
RFQ
A2212080 dB24 "Støpt aluminium1725 rpm115 / 230 VAC24 x 20 x 26 "6500 JfrStål34 516NOK
RFQ
A2211080 dB24 "Støpt aluminium1725 rpm115 / 230 VAC24 x 20 x 26 "5200 JfrStål31 729NOK
RFQ
A2212280 dB24 "Støpt aluminium1725 rpm115 / 230 VAC24 x 20 x 26 "6500 JfrStål42 924NOK
RFQ
A2212180 dB24 "Støpt aluminium1725 rpm230 / 460 VAC24 x 20 x 26 "6500 JfrStål34 195NOK
RFQ
A2211380 dB24 "Støpt aluminium1725 rpm230 / 460 VAC24 x 20 x 26 "5200 JfrStål38 563NOK
RFQ
A2213382 dB24 "Støpt aluminium1725 rpm230 / 460 VAC24 x 20 x 26 "7400 JfrStål45 810NOK
RFQ
A2213182 dB24 "Støpt aluminium1725 rpm230 / 460 VAC24 x 20 x 26 "7400 JfrStål37 066NOK
RFQ
A2213282 dB24 "Støpt aluminium1725 rpm115 / 230 VAC24 x 20 x 26 "7400 JfrStål45 298NOK
RFQ
A2213082 dB24 "Støpt aluminium1725 rpm115 / 230 VAC24 x 20 x 26 "7400 JfrStål37 677NOK
RFQ
A2240384 dB36 "Støpt aluminium1150 o / min230 / 460 VAC36 x 24 x 38 "20000 JfrStål80 838NOK
RFQ
A2215286 dB30 "Støpt aluminium1725 rpm115 / 230 VAC30 x 20 x 32 "8000 JfrStål46 642NOK
RFQ
A2221386 dB42 "Støpt aluminium1150 o / min230 / 460 VAC42 x 24 x 44 "18000 JfrStål67 337NOK
RFQ
A2221186 dB42 "Støpt aluminium1150 o / min230 / 460 VAC42 x 24 x 44 "18000 JfrStål61 885NOK
RFQ
A2242186 dB42 "Støpt aluminium1150 o / min230 / 460 VAC42 x 24 x 44 "28000 JfrStål73 034NOK
RFQ
A2215386 dB30 "Støpt aluminium1725 rpm230 / 460 VAC30 x 20 x 32 "8000 JfrStål47 292NOK
RFQ
A2215086 dB30 "Støpt aluminium1725 rpm115 / 230 VAC30 x 20 x 32 "8000 JfrStål38 235NOK
RFQ
A2242386 dB42 "Støpt aluminium1150 o / min230 / 460 VAC42 x 24 x 44 "28000 JfrStål99 929NOK
RFQ
StilModellDimensjonerPris (eks. mva)
A2244020 x 20 x 27 "8 048NOK
RFQ
A2244120 x 20 x 27-1 / 2 "12 867NOK
RFQ
A2245026 x 20 x 34 "8 170NOK
RFQ
A2245126 x 20 x 34-1 / 2 "12 966NOK
RFQ
A2246032 x 20 x 41 "8 835NOK
RFQ
A2246132 x 20 x 41-1 / 2 "13 753NOK
RFQ
A2247038 x 24 x 58 "10 965NOK
RFQ
A2247138 x 24 x 58-1 / 2 "16 257NOK
RFQ
DAYTON -

Mobile luftsirkulatorer, sammenleggbar pidestall, Direct Drive

Dayton mobile luftsirkulatorer er ideelle for å kjøle ned luftrom i lette produksjonsområder, varehus og andre tørre og rene rom. Viftehuset deres består av 3 bladede aluminiumspropeller og stålbeskyttere med polyesterpulverlakkert finish for korrosjonsmotstand, holdbarhet og forhindrer at uønskede gjenstander kommer inn i viftene. De er integrert med en sammenleggbar sokkel med fast høyde for å sirkulere luft i optimal høyde og en tung base med plasthjul for stabilitet mens viftene flyttes fra ett sted til et annet. Disse viftene har klasse B isolerte motorer med helt lukkede / åpne luft-over motorkapslinger for å tåle temperaturer opp til 104 grader F. De kommer med direktedrevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten. Utvalgte modeller tilbyr oscillerende for kjøling av et større område. Velg fra et bredt utvalg av disse luftsirkulatorene, tilgjengelig i bladdiametre på 24 og 30 tommer.

StilModellLydnivåBlad Dia.CFM høyWattsBreddeHøydeMotorhusMotor turtallPris (eks. mva)
A22YK1571.5dBA24 "6360180/28032 "71.75 "Helt lukket Air-Over1100/8506 531NOK
A22YK1672dBA24 "5450240/33532 "71.75 "Open Air-Over1100/8505 904NOK
A22YK1774dBA30 "8130185/27933 "74.25 "Helt lukket Air-Over1100/8507 816NOK
A22YK1874dBA30 "7250225/32033 "74.25 "Open Air-Over1100/9006 490NOK
StilModellLydnivåBlad Dia.CFM høyWattsBreddeHøydeMaks. DybdeMonteringsstedPris (eks. mva)
AI-24W2A71dBA24 "522026027 "27 "21.25 "Vegg eller tak6 179NOK
AUPI-30PA2A76dBA30 "718527033.5 "60 til 92 "16 "Gulv7 676NOK
AI-30W2A76dBA30 "718527033.5 "33.5 "21.25 "Vegg eller tak6 447NOK
StilModellBlad Dia.StrømningshastighetPris (eks. mva)
A20600K24 "5739 Jfr12 737NOK
RFQ
A20630K24 "5739 Jfr11 103NOK
RFQ
A20640K24 "5739 Jfr12 103NOK
RFQ
A20620K24 "5739 Jfr11 401NOK
RFQ
A20650K30 "8723 Jfr13 455NOK
RFQ
A20680K30 "8723 Jfr11 798NOK
RFQ
A20690K30 "8723 Jfr12 790NOK
RFQ
A20670K30 "8723 Jfr12 103NOK
RFQ
StilModellBlad Dia.DimensjonerStrømningshastighetSpeedPris (eks. mva)
A12204K-30 x 25 x 23-1 / 2 "3637 Jfr1150 o / min6 872NOK
RFQ
A12205K-30 x 33-7 / 16 x 23-1 / 2 "--7 414NOK
RFQ
A12211K20 "-3637 Jfr1150 o / min7 521NOK
RFQ
A12208K20 "-3637 Jfr1150 o / min7 185NOK
RFQ
A12207K20 "-3637 Jfr1150 o / min7 178NOK
RFQ
A12206K20 "-3637 Jfr1150 o / min6 636NOK
RFQ
A12201K20 "-3637 Jfr1150 o / min8 667NOK
RFQ
A12209K20 "-3637 Jfr1150 o / min7 758NOK
RFQ
A12210K20 "-3637 Jfr1150 o / min6 979NOK
RFQ
A12200K20 "-3637 Jfr1150 o / min8 125NOK
RFQ
A12202K20 "-3637 Jfr1150 o / min6 216NOK
RFQ
A12203K20 "-3637 Jfr1150 o / min6 773NOK
RFQ
A10204K24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 o / min7 162NOK
RFQ
A10733K24 "-5280 Jfr1120 o / min6 949NOK
RFQ
A10738K24 "-5280 Jfr1120 o / min7 384NOK
RFQ
A10101K24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 o / min6 414NOK
RFQ
A10301K24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 o / min6 834NOK
RFQ
A10203K24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 o / min7 392NOK
RFQ
A10731K24 "-5280 Jfr1120 o / min8 835NOK
RFQ
A10740K24 "-5280 Jfr1120 o / min7 605NOK
RFQ
A10401K24 "-5280 Jfr1120 o / min7 048NOK
RFQ
A10501K24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 o / min8 285NOK
RFQ
A10750K24 "-5280 Jfr1120 o / min7 728NOK
RFQ
A10735K24 "-5280 Jfr1120 o / min7 941NOK
RFQ
A10254K30 "34 x 19 x 34 "5280 Jfr1120 o / min7 346NOK
RFQ
StilModellBlad Dia.DimensjonerStrømningshastighetLydnivåSpeedPris (eks. mva)
A71725-28-1 / 2 x 27 x 27 "5220/4020/2820 Jfr71 dBA1080/700/540 o / min4 604NOK
RFQ
A71726-15-1 / 4 x 33.4 x 27 "71185/5300/3415 Jfr76 dBA1080/700/540 o / min4 978NOK
RFQ
A7176024 "-5520 Jfr-1080 rpm5 666NOK
RFQ
A7152630 "-7185 Jfr-1080 rpm6 002NOK
RFQ
StilModellBlad Dia.BladmaterialeKarakterStrømningshastighetForsterker med full belastningSpeedPris (eks. mva)
AUP30LW16-S8-Aluminium / Stål2.7 A8402/6259/4463 Jfr-1098/880/660 o / min8 369NOK
RFQ
A37144-Galvanisert stål2.5 A5588/4556/3325 Jfr-1110/900/700 o / min7 689NOK
RFQ
A3712924 "Aluminum-5387 Jfr2.5 A1070 o / min12 386NOK
RFQ
A3713530 "Aluminum-7996 Jfr2.9 A1045 o / min13 065NOK
RFQ
DAYTON -

Mobil luftrens / sirkulator

Dayton industrielle mobile luftrensere er egnet for å kjøle ned produksjonsområder og andre miljøer som er utsatt for støv eller skitt. Disse tunge stålenhetene har en helt lukket motor for å holde rusk ute og en termisk beskyttelsesfunksjon for å forhindre overoppheting. De sitter nær bakken for å motstå å velte (selv når de støtes) mens de (2) svingbare og (2) faste hjulene gjør det enkelt å rulle fra ett sted til et annet på arbeidsstasjoner. Disse enhetene er også integrert med en beskyttelse som omslutter viftebladene og hindrer dem fra skader samt utilsiktet kontakt. De er tilgjengelige i 30, 36 og 42 tommers propelldiametre.

StilModellDriftsforsterkerBlad Dia.CFM høyLydnivåWattsBreddeKjøretypeFan RPMPris (eks. mva)
A2VZH54.536 "546091.5dBA46039 "Belte850/60016 381NOK
A2VZH35.0430 "360695dBA56834 "Belte627/44013 858NOK
A2VZH45.2836 "446388dBA60639 "Belte530/38515 879NOK
A2VZH66.1942 "570290dBA70345 "Direkte377/27519 655NOK
VESTIL -

Vedlagt direktedrevet bærbar blåser, 3 blader, 5.5A, 12500 høy CFM

ModellSakPris (eks. mva)
DDB-36AG7QKZ15 506 NOK

Luftomløpere

Luftsirkulatorer er egnet for ventilasjon av arbeidsområder som er utsatt for varm og fuktig luft i lagre og produksjonssteder. Raptor Supplies er en autorisert distributør av Airmaster vifte, Dayton, Multifan, Patterson, Schäfer, Tempest, Versa Kool & Vestil luftsirkulatorer. Utvalgte modeller har ikke-gnistpropeller i støpt aluminium for enkel bruk på farlige steder og en tung, ikke-tippende base med frontmonterte hjul for transport på arbeidsplassen. Velg mellom et stort utvalg av disse luftsirkulatorene, tilgjengelig i 8 til 50 tommers bladdiametre på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?