AIRMASTER FAN 71568 Luftsirkulator 30 Tommer 7794 Cfm 115v | AA6YMR 15E712 / I-30-OAP

AIRMASTER FAN 71568 luftsirkulator 30 tommer 7794 Cfm 115v

På lager
Vare: AA6YMR Modell: 71568Kryssref.: 15E712 / I-30-OAP

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.950
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.690
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft390
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.310
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.160
montertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
BladmaterialeGalvanisert stål
CFM høy7794
CFM Lav5143
CFM Medium5943
CFM / Watt31.5
Ledningslengde15ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerIndustriell
Fan RPM1091
VaktmaterialeStål
Høyde92 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde16 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1100
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedGulv
MonteringsstilSokkelmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker3.2
Oscillerende / ikke-oscillerendeoscillerende
Utenfor Dia.33.5 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Lydnivå76dBA
Hastigheter3
Termisk beskyttelseJa
Spenning115
Watts280
Bredde33.5 "
Wire Guard ferdigNikkel Chrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.75
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Blad Dia.CFM høyLydnivåWattsBreddeFan RPMHøydePris
AIRMASTER FAN 71567 Luftsirkulator 24 Tommer 5548 Cfm 115v | AA6YMP 15E710 / I-24-OAP 7156727 "24 "554871dBA27527 "111088.5 "8 796 NOK
AIRMASTER FAN 71565 Luftsirkulator 24 Tommer 5548 Cfm 115v | AA6YMQ 15E711 / I-24-OIW 7156527 "24 "554871dBA27527 "111027 "9 412 NOK
AIRMASTER FAN 71566 Luftsirkulator 30 Tommer 7794 Cfm 115v | AA6YMT 15E713 / I-30-OIW 7156633.5 "30 "779476dBA28033.5 "109133.5 "11 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN 71568 luftsirkulator 30 tommer 7794 Cfm 115v
9 728 NOK / enhet