VESTIL DDB-36 innelukket, direktedrevet bærbar blåser, 3 blader, 5.5A, 12500 høy CFM | AG7QKZ

Vestil DDB-36 lukket direktedrevet bærbar blåser, 3 blader, 5.5A, 12500 høy CFM

På lager
Vare: AG7QKZ Modell: DDB-36

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 506 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Batteri inkludertNei
BladfargeSølv, aluminium
Blad Dia.36 "
BladmaterialeAluminum
Knivstørrelse36 "
BladetypePadleåre
CFM høyCFM 12500
CFM LavCFM 9000
FARGESvart
Ledningslengde144 "
LedningstypeSJT type 3
Kablet / trådløstcorded
Høyde41 "
Innendørs / utendørsinnendørs
ioniseringNei
Lengde40 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Maks. Forsterker5.5A
MåleenheterHVER
mistingNei
Motor HP24 DC HK
Antall kniver3
Antall hastigheter2
Antall hjul2
Generell dybde40 "
Total høyde41 "
Samlet bredde21 "
Fase1
Anbefalt romstørrelse360 sq ft.
FjernkontrollNei
RPM høy1100 RPM
RPM Lav730 RPM
TermostatNei
tidsurNei
UL type507
Spenning115V
Volt / fase115V / 1PH
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGummi
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.75
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Vestil DDB-36 lukket direktedrevet bærbar blåser, 3 blader, 5.5A, 12500 høy CFM
15 506 NOK / enhet