A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Bladdia.: 54 " , Bladmateriale: Stål , Bolt Circle Dia.: 56.25 " , CFM @ 1.000-In. SP: 30641 , Dimensjon A: 57.75 " , Dimensjon B: 31.5 " , Dimensjon C: 54.625 " , Dimensjon D: 39 " , Dimensjon E: 9 / 16 " , Drive Type: Belte , Høyde: 60.5 " , Boligfinish: Bakt emalje , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 54.625 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Maks. Dybde: 39 " , Maks. Innløpstemperatur: 200 Grader F , Motor turtall: 1725 , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Antall blader: 6 , Outlet Dia.: 54.625 " , Fase: 3 , Skaft Dia.: 1.437 " , Bredde: 57.75 "
Beltedrevne røraksiale vifter, 54 tommers bladdiameter
Dayton beltedrevne røraksialvifter monteres vertikalt eller horisontalt for å trekke ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i malingsspraybokser, rengjøringstanker og blanderom. Disse røraksialviftene har et skivehjul eller en propell inne i en sylindrisk rørlignende struktur med bare et lite gap mellom huset og bladet for å forbedre viftens effektivitet. De har stålhus og propeller med bakt emaljemaling og helt lukkede motorkapslinger for rustbeskyttelse og strukturell styrke. Remdriftvifter gir større fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Utvalgte modeller leveres med helt lukkede ikke-ventilerte / viftekjølte motorkapslinger for bruk på farlige steder. Velg fra et bredt utvalg av disse 6-bladede røreksosviftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 590 til 743 rpm.