DAYTON 7AU04 Aksialvifte med drevpakke 230/460 V | AF3CVP

DAYTON 7AU04 Røraksialvifte med drivpakke 230/460 V

På lager
Vare: AF3CVP Modell: 7AU04

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

88 889 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.54 "
BladmaterialeStål
Boltsirkel Dia.56.25 "
CFM @ 0.000-inn. SP34,793
CFM @ 0.125-inn. SP33,166
CFM @ 0.250-inn. SP31,540
CFM @ 0.500-inn. SP27,453
Dimensjon A57.75 "
Dimensjon B31.5 "
Dimensjon C54.625 "
Dimensjon D39 "
Dimensjon E9 / 16 "
KjøretypeBelte
Fan RPM590
Forsterker med full belastning13.0/6.5
Høyde60.5 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens57-3 / 4 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens54-5 / 8 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.54.625 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP4.661
Maks. Dybde39 "
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Maks. Motorhøyde16-1 / 8 "
MotorhusHelt lukket ikke-ventilert
Motor HP5
Motor turtall1725
Motor TypeFarlig beliggenhet, 3-fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver6
Uttak Dia.54.625 "
Fase3
Skaft Dia.1.437 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.32
Spenning230/460
Bredde57.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 332.1585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. BHPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotorhusMotor HPMotor TypeSones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.SpenningPris
DAYTON 7AU03 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3CVN 7AU034.66134,79333,166Helt lukket53-fase32208-230/46078 226 NOK
DAYTON 7AU05 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3CVQ 7AU057.15339,80538,383Helt lukket7.53-fase42208-230/46081 447 NOK
DAYTON 7AU06 Rørs aksialvifte med drivpakke 230/460 V | AF3CVR 7AU067.15339,80538,383Helt lukket ikke-ventilert7.5Farlig beliggenhet, 3-fase42230/46096 211 NOK
DAYTON 7AU07 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3CVT 7AU079.74543,81542,523Helt lukket103-fase48208-230/46089 556 NOK
DAYTON 7AV00 røraksialvifte med drivpakke 230/460 V | AF3CZU 7AV009.74543,81542,523Helt lukket vifte avkjølt10Farlig beliggenhet, 3-fase48230/460106 698 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AU04 Røraksialvifte med drivpakke 230/460 V
88 889 NOK / enhet