DAYTON 9228 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 7450 Cfm 115v | AE7TLA 6AGZ0

DAYTON 9228 Quiet Design luftsirkulator 30 tommer 7450 Cfm 115v

På lager
Vare: AE7TLA Modell: 9228Kryssreferanse: 6AGZ0

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 861 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStille design luftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.700/520/300
montertDelvis montert
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
BladmaterialeStål
CFM høy7450
CFM Lav3450
CFM Medium6090
CFM / Watt37.25
Ledningslengde8ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1010/860/530
VaktmaterialeStål
Høyde36.5 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde12.25 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse A
Motor turtall1010/860/530
Motor TypeDelt fase
MonteringsstedGulv
MonteringsstilMobil
Antall kniver3
Driftsforsterker1.8/1.4/1
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase1
Skaft Dia.1 / 2 "
Lydnivå67.9/64.4/50.3
Hastigheter3
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts200/165/100
Bredde33.75 "
Wire Guard ferdigSvart pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.267
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellWattsBlad Dia.CFM høyBreddeFan RPMHøydeMaks. DybdeMotor turtallPris
DAYTON 9222 Quiet Design Air Circulator 24 Tommer 5030 Cfm 115v | AE7TKZ 6AGY9 9222210/175/10524 "503027 "1025/880/48028.75 "12 "1025/880/4806 348 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 9228 Quiet Design luftsirkulator 30 tommer 7450 Cfm 115v
6 861 NOK / enhet