KERN AND SOHN OBT-1-seriens transmitterte lysmikroskoper


filtre
Diameter: 18mm , Belysningsstyrke overført lys: 1W , belysningstype transmittert lys: LED , Inngangsspenning: 100 til 240V , Optisk system: Avgrenset , Strømforsyning: Power Adapter
StilModellSakPris (eks. mva)
A
OBT 104
Kikkertmikroskop4 570 NOK
B
OBT 106
Kikkertmikroskop4 690 NOK
C
OBT 101
Mikroskop2 766 NOK
D
OBT 105
Mikroskop3 728 NOK
E
OBT 102
Mikroskop3 006 NOK
F
OBT 103
Mikroskop3 427 NOK

OBT-1-seriens transmitterte lysmikroskoper

Kern og Sohn OBT-1-seriens mikroskoper brukes i laboratorier og utdanningsmiljøer for biologisk forskning, histologi og utdanningsmikroskopi. De er designet for applikasjoner der lyset passerer gjennom prøven nedenfra og deretter observert gjennom mikroskopets optikk. Disse transmitterte lysmikroskopene er utstyrt med en 1W LED for å belyse arbeidsstykket og et støvdeksel for å beskytte optiske linser mot forurensninger. Disse mikroskopene kan brukes ved spenninger fra 100 til 240V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?