ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Messing FNPT kobling


filtre
Body Material: Messing , Klasse: 250 , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Press: 400 psi , Temp. Område: 0 grader til 400 grader F
StilModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
82103-06
1 29 / 32 "5 / 8 "3 / 8 "-
RFQ
A
82103-04
1.625 "1 / 2 "1 / 4 "-
RFQ
A
82103-08
2.25 "3 / 4 "1 / 2 "-
RFQ
A
82103-12
2.625 "1"3 / 4 "426NOK
A
82103-16
3"1.375 "1"760NOK
A
82103-24
3.875 "1.875 "1.5 "-
RFQ
A
82103-32
4.5 "2.375 "2"1 858 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?