DAYTON 9222 Quiet Design Air Circulator 24 Tommer 5030 Cfm 115v | AE7TKZ 6AGY9

DAYTON 9222 Quiet Design luftsirkulator 24 tommer 5030 Cfm 115v

På lager
Vare: AE7TKZ Modell: 9222Kryssreferanse: 6AGY9

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStille design luftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.500/350/220
montertDelvis montert
Bearing TypeBall
Blad Dia.24 "
BladmaterialeStål
CFM høy5030
CFM Lav2280
CFM Medium4320
CFM / Watt23.95
Ledningslengde8ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1025/880/480
VaktmaterialeStål
Høyde28.75 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde12 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse A
Motor turtall1025/880/480
Motor TypeDelt fase
MonteringsstedGulv
MonteringsstilMobil
Antall kniver3
Driftsforsterker1.8/1.5/1
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase1
Skaft Dia.1 / 2 "
Hastigheter3
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts210/175/105
Bredde27 "
Wire Guard ferdigSvart pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.973
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)74.42
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellWattsBlad Dia.CFM høyBreddeFan RPMHøydeMaks. DybdeMotor turtallPris
DAYTON 9228 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 7450 Cfm 115v | AE7TLA 6AGZ0 9228200/165/10030 "745033.75 "1010/860/53036.5 "12.25 "1010/860/5306 861 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 9222 Quiet Design luftsirkulator 24 tommer 5030 Cfm 115v
6 348 NOK / enhet