A B Montert: Delvis montert , Lagertype: Ball , Bladmateriale: Stål , Ledningslengde: 8ft. , Drive Type: Direkte , Miljøapplikasjoner: Næringseiendom , Vektmateriale: Stål , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket Air-Over , Motor HP: 1/4 , Motorisolasjon: Klasse A , Motortype: Delt fase , Monteringssted: Gulv , Monteringsstil: Mobil , Antall blader: 3 , Oscillerende/Ikke-oscillerende: Ikke-oscillerende , Fase: 1 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Lydnivå: 67.9/64.4/50.3 , Hastigheter: 3 , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115 , Wire Guard Finish: Svart pulverlakk
Light Duty Stille Design Industrivifter
Dayton lette industrielle mobile vifter er designet for å sirkulere luft i produksjonsområder, varehus og industriområder for å gi kjølig og frisk luft. Disse luftsirkulatorene har hjul for manøvrerbarhet og stålhus og beskyttelser for å beskytte bladene og forhindre utilsiktede skader. De drives av kraftige splitfasemotorer som er i stand til å produsere en luftstrøm på 7450 CFM med 3-trinns hastighetsinnstillinger. Motoren er montert i en lukket luft-over-kapsling for å beskytte mot ytre elementer og har automatisk termisk beskyttelsesavskjæring for å forhindre overoppheting. De er utstyrt med en NEMA 5-15P-klassifisert plugg for å sikre elektrisk sikkerhet. Velg mellom industrivifter med rett og buet blad, tilgjengelig på Raptor Supplies.