DAYTON Trykk på trykknapp operatør


filtre
Handling: Push / Pull , Grunnleggende materiale: Metal , Bezel: Støpt aluminium i krom , Farge: Rød , Hodemateriale: Aluminum , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antall operatører: 1 , Størrelse: 22mm
StilModellType operatørPris (eks. mva)
A
30G115
30mm Dia. Sopp209NOK
B
30G116
40mm Dia. Sopp145NOK

Trykk på trykknapp operatør

Dayton-trykkknappoperatører brukes i tungt maskineri for å forhindre utilsiktede farer på grunn av maskinfeil eller andre nødsituasjoner. Disse enhetene har en vedlikeholdt trykk-/trekkmekanisme som holder knappen i "trykket" posisjon til en ekstern kraft påføres knappen for å "trekke" ut igjen. De har videre soppformet hode for å tillate enkel push-pull-handling. Alle enhetene har robust konstruksjon for holdbarhet og høy ytelse i industrielle miljøer og har kompakt design som muliggjør enkel installasjon og integrering i kontrollsystemene. Velg fra et bredt utvalg av disse trykk-/trekkknappene, tilgjengelig i hodediametere på 30 og 40 mm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?