DAYTON 2WCG3 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 7996 Cfm 115v | AC3UAG

DAYTON 2WCG3 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 7996 Cfm 115v

På lager
Vare: AC3UAG Modell: 2WCG3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 818 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStille design luftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.900/721/540
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.600/480/360
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft350/279/209
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.200/160/120
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.150
montertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
BladmaterialeStøpt aluminium
CFM høy7996
CFM Lav4063
CFM Medium5859
CFM / Watt26.6
Ledningslengde15ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
VaktmaterialeStål
Høyde33 5 / 16 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
Maks. Dybde21.75 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1045/789/561
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedWall
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker2.9
Oscillerende / ikke-oscillerendeoscillerende
Utenfor Dia.33-5 / 16 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Lydnivå75/69 / 63dBA
Hastigheter3
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts300
Bredde33 5 / 16 "
Wire Guard ferdigNikkel Chrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.35
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBlad Dia.BladmaterialeMotorisolasjonMotor turtallMonteringsstedMonteringsstilDriftsforsterkerPris
DAYTON 2RDZ6 Stillegående design luftsirkulator 24 tommer 5030 Cfm 115v | AC3BTT 2RDZ61/424 "StålKlasse A1025/880/480SokkelSokkelmontert2.0/1.6/0.68 924 NOK
DAYTON 2RDZ7 Quiet Design Luftsirkulator 30 Tommer 7450 Cfm 115v | AC3BTU 2RDZ71/430 "StålKlasse A1010/860/530SokkelSokkelmontert2.2/1.6/0.65 912 NOK
DAYTON 2RDZ8 Stillegående design luftsirkulator 24 tommer 5030 Cfm 115v | AC3BTV 2RDZ81/424 "StålKlasse A1025/880/480WallVeggmontert2.0/1.6/0.67 060 NOK
DAYTON 2RDZ9 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 7450 Cfm 115v | AC3BTW 2RDZ91/430 "StålKlasse A1010/860/530WallVeggmontert2.2/1.6/0.67 085 NOK
DAYTON 2WCF9 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 8402 Cfm 115v | AC3UAD 2WCF91/330 "Støpt aluminiumKlasse B1098/880/660SokkelSokkelmontert2.610 348 NOK
DAYTON 2WCG1 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 8402 Cfm 115v | AC3UAE 2WCG11/330 "Støpt aluminiumKlasse B1098/880/660WallVeggmontert2.67 866 NOK
DAYTON 2WCG2 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 7996 Cfm 115v | AC3UAF 2WCG21/330 "Støpt aluminiumKlasse B1045/789/561SokkelSokkelmontert2.913 751 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2WCG3 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 7996 Cfm 115v
12 818 NOK / enhet