DAYTON 2RDZ7 Quiet Design Luftsirkulator 30 Tommer 7450 Cfm 115v | AC3BTU

DAYTON 2RDZ7 Quiet Design luftsirkulator 30 tommer 7450 Cfm 115v

På lager
Vare: AC3BTU Modell: 2RDZ7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 912 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStille design luftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.700/520/300
montertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
BladmaterialeStål
CFM høy7450
CFM Lav3450
CFM Medium6090
CFM / Watt30.2
Ledningslengde10ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
VaktmaterialeStål
Høyde84 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.130 Grader F
Maks. Dybde29.5 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse A
Motor turtall1010/860/530
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedSokkel
MonteringsstilSokkelmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker2.2/1.6/0.6
Oscillerende / ikke-oscillerendeoscillerende
Fase1
Skaft Dia.1 / 2 "
Lydnivå67.9/64.4 / 50.3dBA
Hastigheter3
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts245/185/70
Bredde33.5 "
Wire Guard ferdigSvart polyester pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)110.49
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBlad Dia.BladmaterialeMotorisolasjonMotor turtallMonteringsstedMonteringsstilDriftsforsterkerPris
DAYTON 2RDZ6 Stillegående design luftsirkulator 24 tommer 5030 Cfm 115v | AC3BTT 2RDZ61/424 "StålKlasse A1025/880/480SokkelSokkelmontert2.0/1.6/0.68 924 NOK
DAYTON 2RDZ8 Stillegående design luftsirkulator 24 tommer 5030 Cfm 115v | AC3BTV 2RDZ81/424 "StålKlasse A1025/880/480WallVeggmontert2.0/1.6/0.67 060 NOK
DAYTON 2RDZ9 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 7450 Cfm 115v | AC3BTW 2RDZ91/430 "StålKlasse A1010/860/530WallVeggmontert2.2/1.6/0.67 085 NOK
DAYTON 2WCF9 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 8402 Cfm 115v | AC3UAD 2WCF91/330 "Støpt aluminiumKlasse B1098/880/660SokkelSokkelmontert2.610 348 NOK
DAYTON 2WCG1 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 8402 Cfm 115v | AC3UAE 2WCG11/330 "Støpt aluminiumKlasse B1098/880/660WallVeggmontert2.67 866 NOK
DAYTON 2WCG2 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 7996 Cfm 115v | AC3UAF 2WCG21/330 "Støpt aluminiumKlasse B1045/789/561SokkelSokkelmontert2.913 751 NOK
DAYTON 2WCG3 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 7996 Cfm 115v | AC3UAG 2WCG31/330 "Støpt aluminiumKlasse B1045/789/561WallVeggmontert2.912 818 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RDZ7 Quiet Design luftsirkulator 30 tommer 7450 Cfm 115v
5 912 NOK / enhet