AKRO-MILS 30174 Hyllekasser


filtre
Høyde: 4 "til 5" , Innvendig lengde: 22 1 / 8 " , Lengde: 22 "til 24" , Vektgrense: 20 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 4" , Utvendig lengde: 23 5 / 8 " , Antall pakker: 6
StilModellFARGEInnvendig breddeUtenfor breddePris (eks. mva)
A
30174BLÅ
Blå10 "11 1 / 8 "298NOK
B
30174SKLAR
Fjern10 "11 1 / 8 "283NOK
C
30174GRØN
Grønn5 1 / 2 "6 5 / 8 "298NOK
D
30174RED
Rød10 "11 1 / 8 "298NOK
E
30174YELLO
Gul10 "11 1 / 8 "298NOK

30174 Hyllekasser

Akro-Mils 30174-serien, 4-tommers høye hyllebokser brukes til å lagre og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle områder. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og arbeid ved temperaturer ned til -20 grader F. Disse 4-tommers høye hyllebingene hekker sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på trådhyller når de er fylt. De har flere skillespor og søppelbeger (selges separat) for å dele opp beholdningen i individuelle, uttakbare oppbevaringsrom. Disse beholderne har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander og et etikettområde for enkel identifikasjon av de lagrede gjenstandene. Velg fra et bredt utvalg av disse 23-5/8 x 11-1/8 tommer (utvendig lengde x utvendig bredde) hylleskuffer, tilgjengelig i blå, grønne, gule, klare og røde farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?