Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30174RED Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AE6ZDT 5W838

AKRO-MILS 30174RED hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød

På lager
Vare: AE6ZDT Modell: 30174RØDKryssreferanse: 5W838
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
298NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGERød
Høyde4 "til 5"
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde22 1 / 8 "
Innvendig bredde10 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet20 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde23 5 / 8 "
Utenfor bredde11 1 / 8 "
Package Antall6
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)62.55
Skipets bredde (cm)30.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnvendig breddeUtenfor breddePris
AKRO-MILS 30174GRØNN Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grønn | AB3PCJ 1UMU1 30174GRØNGrønn5 1 / 2 "6 5 / 8 "298NOK
AKRO-MILS 30174SCLAR Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD3NQK 40K447 30174SKLARFjern10 "11 1 / 8 "283NOK
AKRO-MILS 30174BLÅ Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AE6ZEG 5W851 30174BLÅBlå10 "11 1 / 8 "298NOK
AKRO-MILS 30174YELLO Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul | AE6ZEW 5W864 30174YELLOGul10 "11 1 / 8 "298NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30174RED hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød
298NOK / enhet