DAYTON 7DJ33 Safety Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v | AG7GMF

DAYTON 7DJ33 Safety Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v

På lager
Vare: AG7GMF Modell: 7DJ33

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 551 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsluftsirkulator, 30 tommer, 9375 cfm, 115V
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.865/465
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.615/330
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft320
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.140
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
BladmaterialeMill Finish Aluminium
CFM høy9375
CFM Lav8712
Ledningslengde2ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1075/750
VaktmaterialeStål
Høyde33 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde14.25 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1075/600
MonteringsstedVegg, tak, piedestal eller IBeam
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker3.7/3.12
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.33 "
Fase1
Skaft Dia.1 / 2 "
Lydnivå77dBA
Hastigheter2
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Bredde33 "
Wire Guard ferdigGul polyester pulverlakkert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.4625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 7DJ31 Safety Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v | AG7GMD 7 DJ316 616 NOK
DAYTON 7DJ32 Safety Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v | AG7GME 7 DJ329 190 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7DJ33 Safety Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v
8 551 NOK / enhet