VERSA KOOL GVK24 Luftsirkulator 24 Tommer 7863 Cfm 115v | AE7UGY 6ALD6

VERSA KOOL GVK24 Luftsirkulator 24 Tommer 7863 Cfm 115v

På lager
Vare: AE7UGY Modell: GVK24Kryssreferanse: 6ALD6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.24 "
BladmaterialeAluminum
CFM høy7863
Ledningslengde5ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerIndustriell
Fan RPM1725
VaktmaterialeGalvanisert stål
Høyde27 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde15.5 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedWall
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker4.8
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.27 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts397
Bredde27 "
Wire Guard ferdigHvit polyester pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.73
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)68.83
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellHøydemontertBearing TypeHousing MaterialMaks. DybdeMotor HPMotorisolasjonMotor turtallPris
VERSA KOOL GVS36VKWO-M Luftsirkulator 36 Tommer 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJJ 4ARK6 GVS36VKWO-M60.875 "montertForseglet ballpolyetylen33.25 "1/2Klasse F82523 112 NOK
VERSA KOOL GVS36VKWO-MB Luftsirkulator 36 Tommer 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJK 4ARK7 GVS36VKWO-MB60.875 "Delvis montertForseglet ballpolyetylen33.25 "1/2Klasse F82523 293 NOK
VERSA KOOL GVK8 Luftsirkulator 8 Tommer 448 Cfm 115v | AE7UGV 6ALD3 GVK811 "montertErmetStål10 "1/100Klasse B15503 806 NOK
VERSA KOOL GVK12 Luftsirkulator 12 Tommer 1470 Cfm 115v | AE7UGW 6ALD4 GVK1215 "montertBallStål14 "1/10Klasse B17254 463 NOK
VERSA KOOL GVK20 Luftsirkulator 20 Tommer 5473 Cfm 115v | AE7UGX 6ALD5 GVK2023 "montertBallStål14.5 "1/3Klasse B17256 157 NOK
VERSA KOOL GVK24-3 Luftsirkulator 24 Tommer 7756 Cfm 230v | AE7UGZ 6ALD7 GVK24-327 "montertBallStål15.5 "1/2Klasse B17509 440 NOK
VERSA KOOL GVK36 Luftsirkulator 36 Tommer 11 400 Cfm 115v | AE7UHA 6ALD8 GVK3637.5 "montertBallStål16.5 "1/2Klasse B82510 750 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERSA KOOL GVK24 Luftsirkulator 24 Tommer 7863 Cfm 115v
6 334 NOK / enhet