AIRMASTER FAN 71583 Luftsirkulator 24 Tommer 115v | AF7WWN 22UK96 / CA24OW

AIRMASTER FAN 71583 Luftsirkulator 24 Tommer 115v

Vare: AF7WWN Modell: 71583Kryssref: 22UK96 / CA24OW

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.600
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.400
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft200
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.100
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.100
montertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.24
BladmaterialeGalvanisert stål
CFM høy4400
CFM Lav2460
CFM Medium3460
CFM / Watt18.2
Ledningslengde15ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1100
VaktmaterialeStål
Høyde30 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde16 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1100
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedWall
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker3.2
Oscillerende / ikke-oscillerendeoscillerende
Utenfor Dia.27 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Lydnivå71dBA
Hastigheter3
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts260
Bredde27 "
Wire Guard ferdigNikkel Chrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.87
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8414513000

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Blad Dia.CFM høyLydnivåTermisk beskyttelseWattsBreddeHøydePris
AIRMASTER FAN CA30OW Luftsirkulator 30 Tommer 6100 Cfm 115v | AD6PLL 46Z425 / 71582 CA30OW33 "30 "610076dBAAuto26533 "30 "6 128 NOK
AIRMASTER FAN 71580 Luftsirkulator 24 Tommer 4400 Cfm 115v | AF6XBF 20LP84 / CA24OAP 7158027 "24 "440071dBAJa27032 "96 "-
RFQ
AIRMASTER FAN CA30OAP Luftsirkulator 30 Tommer 115v | AF7WWP 22UK97 / 71581 CA30OAP33 "30610076dBAAuto27033 "96 "8 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN 71583 Luftsirkulator 24 Tommer 115v