Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESJONELLT VERKTØY SKT0055 Momentnøkkel 3/8 Drive 750 In.-lbs. | AA4JZG 12P939

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0055 Momentnøkkel 3/8 Drive 750 In.-lbs.

På lager
Vare: AA4JZG Modell: SKT0055Kryssreferanse: 12P939

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
476NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer momentnøkkel
Nøyaktighet+ /-4%
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse3 / 8 "
HandleKomfortgrep
hode~~POS=TRUNCFast, Ratcheting Square Drive
MaterialeStål
MålingstypeInch-Pound / Newton-Meter
Total lengde14 13 / 16 "
Primære skalaøkningerForhåndsinnstilt
Primær skala750 in.lbs./85 Nm / 864 kgf-cm
RotasjonCW
Sekundær skala0 til 85nm
StilleFabrikk
TennerUtskiftbart hode
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Visuelle / hørbare indikatorerKlikk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0055 Momentnøkkel 3/8 Drive 750 In.-lbs.
476NOK / enhet