Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH DSB1005 Spadebit 1/2 In | AC7DJP 38C912

BOSCH DSB1005 spadebit 1/2 tommer

På lager
Vare: AC7DJP Modell: DSB1005Kryssreferanse: 38C912
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpadebit
Bit Dia.1 / 2 "
AnleggStål
Diameter1 / 2 "
MaterialeHSS
Antall stykker1
Total lengde6"
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8207502030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
BOSCH DLSB1005 Spadebit 1/2 In | AC7DKE 38C926 DLSB100516 "65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH DSB1005 spadebit 1/2 tommer
26NOK / enhet