A Montert: Umontert , Lagertype: Ball , Bladmateriale: Galvanisert stål , Ledningslengde: 15ft. , Drive Type: Direkte , Miljøapplikasjoner: Industriell , Vifte RPM: 1080 , Vektmateriale: Stål , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket Air-Over , Motor HP: 1/3 , Motorisolasjon: Klasse B , Motor turtall: 1100 , Motortype: Permanent delt kondensator , Antall blader: 3 , Driftsforsterkere: 3 , Oscillerende/Ikke-oscillerende: Ikke-oscillerende , Fase: 1 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Hastigheter: 3 , Termisk beskyttelse: Ja , Spenning: 115 , Wire Guard Finish: Nikkel Chrome