DAYTON 2WCG5 Stillegående design luftsirkulator 24 tommer 5588 Cfm 115v | AC3UAJ

DAYTON 2WCG5 Stillegående design luftsirkulator 24 tommer 5588 Cfm 115v

På lager
Vare: AC3UAJ Modell: 2WCG5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStille design luftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.700/567/441
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.500/405/315
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft300/243/189
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.200/162/126
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.125
montertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.24 "
BladmaterialeStøpt aluminium
CFM høy5588
CFM Lav3325
CFM Medium4556
CFM / Watt18.6
Ledningslengde15ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
VaktmaterialeStål
Høyde27 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
Maks. Dybde21.75 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1110/900/700
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedWall
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker2.5
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.27 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Lydnivå72/65 / 57dBA
Hastigheter3
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts300
Bredde27 "
Wire Guard ferdigNikkel Chrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBlad Dia.BladmaterialeMotorisolasjonMotor turtallMonteringsstedMonteringsstilDriftsforsterkerPris
DAYTON 2RDZ6 Stillegående design luftsirkulator 24 tommer 5030 Cfm 115v | AC3BTT 2RDZ61/424 "StålKlasse A1025/880/480SokkelSokkelmontert2.0/1.6/0.68 924 NOK
DAYTON 2RDZ7 Quiet Design Luftsirkulator 30 Tommer 7450 Cfm 115v | AC3BTU 2RDZ71/430 "StålKlasse A1010/860/530SokkelSokkelmontert2.2/1.6/0.65 912 NOK
DAYTON 2RDZ8 Stillegående design luftsirkulator 24 tommer 5030 Cfm 115v | AC3BTV 2RDZ81/424 "StålKlasse A1025/880/480WallVeggmontert2.0/1.6/0.67 060 NOK
DAYTON 2RDZ9 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 7450 Cfm 115v | AC3BTW 2RDZ91/430 "StålKlasse A1010/860/530WallVeggmontert2.2/1.6/0.67 085 NOK
DAYTON 2WCF9 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 8402 Cfm 115v | AC3UAD 2WCF91/330 "Støpt aluminiumKlasse B1098/880/660SokkelSokkelmontert2.610 348 NOK
DAYTON 2WCG1 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 8402 Cfm 115v | AC3UAE 2WCG11/330 "Støpt aluminiumKlasse B1098/880/660WallVeggmontert2.67 866 NOK
DAYTON 2WCG2 Stillegående design luftsirkulator 30 tommer 7996 Cfm 115v | AC3UAF 2WCG21/330 "Støpt aluminiumKlasse B1045/789/561SokkelSokkelmontert2.913 751 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2WCG5 Stillegående design luftsirkulator 24 tommer 5588 Cfm 115v
7 822 NOK / enhet