BADGER METER RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Flowmeter 4500 Gpm 150 Psi Epdm | AF8PVR 29FJ99

BADGER METER RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Strømningsmåler 4500 Gpm 150 Psi Epdm

På lager
Vare: AF8PVR Modell: RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XXKryssreferanse: 29FJ99

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

118 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+/- 1.5% av lesing
Kabellengde10ft.
Chamber MaterialNSF 61 Messing med lav bly
Tilkoblingsstørrelse8"
MonteringNSF 61 Messing med lav bly
StrømningsmaterialeVann
Strømningsområde113.6 til 17034.4 LPM
Strømningsområde @ CCM113,562 til 17,034,354
Strømningsområde @ GPH1800 til 270,000
For rørstørrelse8"
Måler / leder22/2
GPM Maks.4500
Høyde15.187 "
Housing MaterialNSF 61 Messing med lav bly
Lengde20 "
Master Totalizer999,999,000 gal.
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.120 F
Maks. Viskositet2 CST
ProduksjonPuls per 100 gal.
Trykkfall - 100% flyt (PSI)2.50
Pulser per gallon0.01
Forsegl materialeEPDM
AksematerialeRustfritt stål
Spesifikke tyngdekraften1
temp120 Grader F
typenTurbin, 8 bolter
Bredde568575 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.57
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode9028200000

Produktdetaljer:

    • Maks. Reed Switch Current (mA) (30)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.TilkoblingsstørrelseViseForsegl materialetemptypenBreddeStrømningsområdePris
BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Flowmeter 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 Inch | AB8VAG 29FJ91 M25-625-LNPA-RA-GA-XX120 F5 / 8 "-Etylenpropylen120 Grader FPositiv forskyvning4.25 "1.9 til 113.6 LPM3 840 NOK
BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Flowmeter 310 Gpm 150 Psi Epdm | AB8VAH 29FJ96 RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F3"-EPDM120 Grader FTurbin5 27 / 32 "15.1 til 1173.5 LPM31 349 NOK
BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Flowmeter 25 Gpm 7-1/2 Inch 150 Psi Noryl Rustfritt Stål | AF6QNP 20CL48 M25-750-LNPB-TS-GA-XX100 Degrees3/4 MNPT7 sifferNylon-PPE-legering100 Grader FPositiv forskyvning568596 "0.5 til 25 gpm5 464 NOK
BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Flowmeter 35 Gpm 7-1/2 Inch 150 Psi Noryl Rustfritt Stål | AF6QNQ 20CL49 M35-751-LNPB-TS-GA-XX120 Degrees3/4 MNPT7 sifferEtylenpropylen120 Grader FPositiv forskyvning568597 "0.75 til 35 gpm5 904 NOK
BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX Flowmeter 70 Gpm 10-3/4 Inch 150 Psi Noryl | AF6QNR 20CL50 M70-100-LNPC-TS-GA-XX120 Degrees1 MNPT7 sifferEtylenpropylen120 Grader FPositiv forskyvning568598 "1 til 70 gpm9 422 NOK
BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Flowmeter 120 Gpm 12-5/8 Inch 150 Psi Noryl | AF6QNT 20CL51 M120-150-LNSF-TS-GA-XX120 Degrees1 elliptisk flens8 sifferEtylenpropylen120 Grader FPositiv forskyvning568599 "2 til 120 gpm20 217 NOK
BADGER METER M170-200-LNSG-TS-GA-XX Flowmeter 170 Gpm 15-1/4 Inch 150 Psi Noryl | AF6QTF 20CL52 M170-200-LNSG-TS-GA-XX120 Degrees2 elliptisk flens8 sifferEtylenpropylen120 Grader FPositiv forskyvning568600 "2 til 170 gpm31 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BADGER METER RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Strømningsmåler 4500 Gpm 150 Psi Epdm
118 421 NOK / enhet