RULAND MANUFACTURING MSPX-serie todelt kobling


filtre
Type: To-delt klemmetype, uten nøkkelbane
StilModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A
MSPX-6-6-F
6mm21.50mmSvart oksidstål180 kg. Kg18mm30mmM3 mm1 099 NOK
B
MSPX-6-6-SS
6mm21.50mmRustfritt stål140 kg. Kg18mm30mmM3 mm1 691 NOK
A
MSPX-8-8-F
8mm27.10mmSvart oksidstål275 kg. Kg24mm35mmM3 mm1 279 NOK
B
MSPX-8-8-SS
8mm27.10mmRustfritt stål210 kg. Kg24mm35mmM3 mm1 862 NOK
A
MSPX-10-10-F
10mm33.00mmSvart oksidstål950 kg. Kg29mm45mmM4 mm1 375 NOK
B
MSPX-10-10-SS
10mm33.00mmRustfritt stål800 kg. Kg29mm45mmM4 mm2 264 NOK
B
MSPX-12-12-SS
12mm33.00mmRustfritt stål800 kg. Kg29mm45mmM4 mm2 264 NOK
A
MSPX-12-12-F
12mm33.00mmSvart oksidstål950 kg. Kg29mm45mmM4 mm1 192 NOK
A
MSPX-14-14-F
14mm39.40mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm1 642 NOK
B
MSPX-14-14-SS
14mm39.40mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mmM5 mm2 948 NOK
B
MSPX-15-15-SS
15mm39.40mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mmM5 mm2 948 NOK
A
MSPX-15-15-F
15mm39.40mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm1 642 NOK
A
MSPX-16-16-F
16mm39.40mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm1 454 NOK
B
MSPX-16-16-SS
16mm39.40mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mmM5 mm2 542 NOK
B
MSPX-20-20-SS
20mm48.90mmRustfritt stål2600 kg. Kg42mm65mmM6 mm3 938 NOK
A
MSPX-20-20-F
20mm48.90mmSvart oksidstål3200 kg. Kg42mm65mmM6 mm1 578 NOK
A
MSPX-25-25-F
25mm51.50mmSvart oksidstål3450 kg. Kg45mm75mmM6 mm2 155 NOK
B
MSPX-25-25-SS
25mm51.50mmRustfritt stål2900 kg. Kg45mm75mmM6 mm4 341 NOK
A
MSPX-30-30-F
30mm58.70mmSvart oksidstål4250 kg. Kg53mm83mmM6 mm2 624 NOK
B
MSPX-30-30-SS
30mm58.70mmRustfritt stål3600 kg. Kg53mm83mmM6 mm6 427 NOK
A
MSPX-35-35-F
35mm74.70mmSvart oksidstål9800 kg. Kg67mm95mmM8 mm2 998 NOK
B
MSPX-35-35-SS
35mm74.70mmRustfritt stål7800 kg. Kg67mm95mmM8 mm9 433 NOK
B
MSPX-40-40-SS
40mm84.00mmRustfritt stål9400 kg. Kg77mm108mmM8 mm23 101 NOK
A
MSPX-40-40-F
40mm84.00mmSvart oksidstål11800 kg. Kg77mm108mmM8 mm8 087 NOK
A
MSPX-50-50-F
50mm94.20mmSvart oksidstål13500 kg. Kg85mm124mmM10 mm9 780 NOK
B
MSPX-50-50-SS
50mm94.20mmRustfritt stål10500 kg. Kg85mm124mmM10 mm29 308 NOK

MSPX-serie todelt kobling

Ruland Manufacturing MSPX Series todelte koblinger gir en ekstra fordel ved å bli betjent på stedet uten å kreve maskinvare. De har en balansert design med trinnboringer og kilespor. Det proprietære Nypatch antivibrasjonsbelegget på disse koblingene tillater gjentatte installasjoner, hindrer skruer fra å løsne under drift, og tilbyr den nødvendige ulik materialkompatibilitet i rustfrie stålkoblinger for å redusere gnaging.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?