Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MSPX-14-14-SS Kopling Todelt borediameter 14 Mm | AB9AAJ 2ANU3

RULAND MANUFACTURING MSPX-14-14-SS Kopling Todelt borediameter 14 Mm

På lager
Vare: AB9AAJ Modell: MSPX-14-14-SSKryssreferanse: 2ANU3
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
2 948 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.14mm
Klarering Dia.39.40mm
MaterialeRustfritt stål
Maks. Moment1400 kg. Kg
Utenfor Dia.34mm
Total lengde50mm
SkruestørrelseM5 mm
typenTo-delt klemmetype, uten nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING MSPX-10-10-F Kopling Todelt borediameter 10 Mm | AB8ZZT 2ANR6 MSPX-10-10-F10mm33.00mmSvart oksidstål950 kg. Kg29mm45mmM4 mm1 375 NOK
RULAND MANUFACTURING MSPX-10-10-SS Kopling Todelt borediameter 10 Mm | AB8ZZW 2ANR9 MSPX-10-10-SS10mm33.00mmRustfritt stål800 kg. Kg29mm45mmM4 mm2 264 NOK
RULAND MANUFACTURING MSPX-12-12-F Kopling Todelt borediameter 12 Mm | AB8ZZZ 2ANT3 MSPX-12-12-F12mm33.00mmSvart oksidstål950 kg. Kg29mm45mmM4 mm1 192 NOK
RULAND MANUFACTURING MSPX-12-12-SS Kopling Todelt borediameter 12 Mm | AB9AAC 2ANT6 MSPX-12-12-SS12mm33.00mmRustfritt stål800 kg. Kg29mm45mmM4 mm2 264 NOK
RULAND MANUFACTURING MSPX-14-14-F Kopling Todelt borediameter 14 Mm | AB9AAF 2ANT9 MSPX-14-14-F14mm39.40mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm1 642 NOK
RULAND MANUFACTURING MSPX-15-15-F Kopling Todelt borediameter 15 Mm | AB9AAM 2ANU6 MSPX-15-15-F15mm39.40mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm1 642 NOK
RULAND PRODUKSJON MSPX-15-15-SS Kobling Tildelt boring Diameter 15 Mm | AB9AAQ 2ANU9 MSPX-15-15-SS15mm39.40mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mmM5 mm2 948 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPX-14-14-SS Kopling Todelt borediameter 14 Mm
2 948 NOK / enhet