DAYTON 7DJ28 Safety Air Circular 24 In 6100 Cfm 115v | AG7GMA

DAYTON 7DJ28 Safety Air Circular 24 In 6100 Cfm 115v

På lager
Vare: AG7GMA Modell: 7DJ28

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 135 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsluftsirkulator, 24 tommer, 6100 cfm, 115V
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.940/660
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.520/365
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft265/185
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.120/85
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.24 "
BladmaterialeMill Finish Aluminium
CFM høy6100
CFM Lav3800
CFM / Watt24.9/27.2
Ledningslengde2ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1075/750
VaktmaterialeStål
Høyde33 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde14.25 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1075/600
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedVegg, tak, piedestal eller IBeam
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker3.28/2.29
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.33 "
Fase1
Skaft Dia.1 / 2 "
Lydnivå74dBA
Hastigheter2
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Bredde33 "
Wire Guard ferdigGul polyester pulverlakkert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.674
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 7DJ27 Safety Air Circular 24 In 6100 Cfm 115v | AG7GLZ 7 DJ276 562 NOK
DAYTON 7DJ29 Safety Air Circular 24 In 6100 Cfm 115v | AG7GMB 7 DJ298 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7DJ28 Safety Air Circular 24 In 6100 Cfm 115v
9 135 NOK / enhet