VESTIL MB-RS-C-36 stål to-trinns kommersiell direkte driver blåser, 39 x 13 x 40 tommer, 8200 høy CFM, svart | AG7WBA

Vestil MB-RS-C-36 stål to-trinns kommersiell direkte driver blåser, 39 x 13 x 40 tommer, 8200 høy CFM, svart

På lager
Vare: AG7WBA Modell: MB-RS-C-36

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Batteri inkludertNei
Blad Dia.36 "
CFM høyCFM 8200
CFM LavCFM 7,000
FARGESvart
Ledningslengde72 "
LedningstypeSJT type 3
Høyde40 "
Lengde39 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker3.6A
MåleenheterHVER
Motor HP1 / 3 hk
Generell dybde39 "
Total høyde40 "
Samlet bredde13 "
Fase1
typenstasjonær
Spenning115V
Volt / fase115V / 1PH
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.CFM høyGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddetypenPris
VESTIL MB-C-30 stål to-trinns kommersiell direkte driver blåser, 36 x 13-1/2 x 38 tommer størrelse, 6300 høy CFM, svart | AG7WAN MB-C-3030 "CFM 630036 "38 "13 1 / 2 "Sving9 778 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Vestil MB-RS-C-36 stål to-trinns kommersiell direkte driver blåser, 39 x 13 x 40 tommer, 8200 høy CFM, svart
10 838 NOK / enhet