VESTIL MB-C-30 stål to-trinns kommersiell direkte driver blåser, 36 x 13-1/2 x 38 tommer størrelse, 6300 høy CFM, svart | AG7WAN

Vestil MB-C-30 stål to-trinns kommersiell direkte driver blåser, 36 x 13-1/2 x 38 tommer størrelse, 6300 høy CFM, svart

På lager
Vare: AG7WAN Modell: MB-C-30

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 778 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Batteri inkludertNei
BladfargeSølv, aluminium
Blad Dia.30 "
Knivstørrelse30 "
CFM høyCFM 6300
CFM LavCFM 5500
FARGESvart
Ledningslengde72 "
LedningstypeSJT type 3
Kablet / trådløstcorded
Høyde38 "
Innendørs / utendørsinnendørs
ioniseringNei
Lengde36 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker3.6A
MåleenheterHVER
mistingNei
Motor HP1 / 3 hk
Antall hastigheter2
Generell dybde36 "
Total høyde38 "
Samlet bredde13 1 / 2 "
Fase1
Anbefalt romstørrelse250 sq ft.
FjernkontrollNei
TermostatNei
tidsurNei
typenSving
UL type507
Spenning115V
Volt / fase115V / 1PH
Bredde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.CFM høyGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddetypenPris
VESTIL MB-RS-C-36 stål to-trinns kommersiell direkte driver blåser, 39 x 13 x 40 tommer, 8200 høy CFM, svart | AG7WBA MB-RS-C-3636 "CFM 820039 "40 "13 "stasjonær10 838 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Vestil MB-C-30 stål to-trinns kommersiell direkte driver blåser, 36 x 13-1/2 x 38 tommer størrelse, 6300 høy CFM, svart
9 778 NOK / enhet