A B Montert: Umontert , Lagertype: Forseglet ball , Bladdia.: 18 " , Bladmateriale: Stål , CFM høy: 3000 , Ledningslengde: 25ft. , Drive Type: Direkte , Miljøapplikasjoner: Næringseiendom , Vektmateriale: Stål , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 107 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket Air-Over , Motor HP: 1/10 , Motorisolasjon: Klasse A , Motor turtall: 1000/1400/1570 , Motortype: Permanent delt kondensator , Monteringsstil: Sokkelmontert , Antall blader: 3 , Driftsforsterkere: 1.5/1.3/1 , Oscillerende/Ikke-oscillerende: Ikke-oscillerende , Utvendig Dia.: 20 " , Fase: 1 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Lydnivå: 60 / 52dBA , Hastigheter: 3 , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115 , Watt: 130 , Bredde: 24 " , Wire Guard Finish: Hvitt pulverlakk