VERSA KOOL GPVM18C duggluftsirkulær 18 tommer 3000 Cfm 115v | AD6UJH ​​4ARK4

VERSA KOOL GPVM18C tåkeluftsirkulær 18 tommer 3000 Cfm 115v

På lager
Vare: AD6UJH Modell: GPVM18CKryssref: 4ARK4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 314 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTåkende luftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.190/270/310
montertUmontert
Bearing TypeForseglet ball
Blad Dia.18 "
BladmaterialeStål
CFM høy3000
CFM Lav2000
CFM Medium2600
Ledningslengde25ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
VaktmaterialeStål
HøydeAdj 53 til 72 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.107 Grader F
Maks. Dybde26.5 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/10
MotorisolasjonKlasse A
Motor turtall1000/1400/1570
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedSokkel
MonteringsstilSokkelmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker1.5/1.3/1
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.20 "
Fase1
Skaft Dia.1 / 2 "
Lydnivå60 / 52dBA
Hastigheter3
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts130
Bredde24 "
Wire Guard ferdigHvitt pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.56
Skipets høyde (cm)147.32
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (mobil)
    • Undermerke: VERSA-MIST

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaks. DybdeMonteringsstedPris
VERSA KOOL GPVM18 Misting Air Circular 18 Tommer 3000 Cfm 115v | AD6UJG 4ARK3 GPVM1842 "15 "Gulv12 927 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERSA KOOL GPVM18C tåkeluftsirkulær 18 tommer 3000 Cfm 115v
16 314 NOK / enhet