MULTIFAN B4E4003M11100P Corr Res Air Circular 16 Tommer 3790 Cfm 115v | AB9WGV 2FTZ3

MULTIFAN B4E4003M11100P Corr Res Air Circular 16 Tommer 3790 Cfm 115v

På lager
Vare: AB9WGV Modell: B4E4003M11100PKryssreferanse: 2FTZ3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKorrosjonsbestandig luftsirkulator
montertmontert
Bearing TypeForseglet ball
Blad Dia.16 "
BladmaterialeRød polypropylen
CFM høy3790
Ledningslengde10ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
VaktmaterialeStål
Høyde20.5 "
Housing Materialpolypropylen
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.140 Grader F
Maks. Dybde17.5 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1600
Motor TypeKondensatorstart
MonteringsstilGulv
Antall kniver6
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.20 "
Fase1
Skaft Dia.17 / 32 "
Lydnivå50dBA
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts280
Bredde20.5 "
Wire Guard ferdigSvart polyester pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)49.53
Skipets lengde (cm)55.12
Skipets bredde (cm)53.59
HS kode8414519090
OpprinnelseslandNL

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBlad Dia.CFM høyHøydeMotor HPUtenfor Dia.LydnivåWattsPris
MULTIFAN B4E5003M11100P Corr Res Air Circular 20 Tommer 5480 Cfm 115v | AB9WGW 2FTZ8 B4E5003M11100P24.5 "20 "548024.5 "1/324 "55dBA46012 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MULTIFAN B4E4003M11100P Corr Res Air Circular 16 Tommer 3790 Cfm 115v
10 379 NOK / enhet