DAYTON Beltedrevsmotorer, nøkkelaksel, 5/8 tommer akseldiameter


filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Åpne Dripproof , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motorakseldesign: Tastet , Motor Sub Application: Belte Dr Fan / Blower , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Termisk beskyttelse: Auto , Garanti: 1 år
StilModellSakIsolasjonsklasseLagreneKroppsdia.Lengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonMotordesignPris (eks. mva)
A
1D170
Belte Drive MotorBBall5.625 "-40 grader CH VAC/RDelt fase5 197 NOK
B
4VAG3
Belte Drive MotorBBall6.5 "9 15 / 16 "60 grader CH VAC/RDelt fase6 101 NOK
C
5K416
Belte Drive MotorBErmet5.625 "9.437 "40 grader CH VAC/RDelt fase3 844 NOK
D
4VAG7
Belte Drive MotorBBall6.5 "9.5 "60 grader CH VAC/RKondensator-start4 784 NOK
E
4VAG2
Belte Drive MotorBBall5.625 "9 13 / 16 "60 grader CH VAC/RDelt fase4 652 NOK
F
6K857
Belte Drive MotorFBall5.625 "-40 grader CH VAC/RDelt fase3 553 NOK
G
1AGG3
Belte Drive MotorBBall5.625 "8.59340 grader CH VAC/RKondensator-start4 490 NOK
H
5K654
Belte Drive MotorBErmet6.437 "9.625 "40 grader CH VAC/RDelt fase5 561 NOK
I
4VAG8
Belte Drive MotorBBall6.5 "9.5 "60 grader CH VAC/RStart / Kjør kondensator6 705 NOK
J
5K260
Belte Drive MotorBErmet5.625 "-40 grader CH VAC/R-3 536 NOK
K
3K617
Belte Drive MotorFBall5.625 "9.375 "40 grader CH VAC/RDelt fase4 832 NOK
L
6K394
Belte Drive MotorBBall6.437 "10.125 "40 grader CH VAC/RDelt fase4 697 NOK
M
6K729
Belte Drive MotorFBall5.625 "8.375 "40 grader CH VAC/RDelt fase4 314 NOK
N
4VAG6
Belte Drive MotorBBall5.625 "9.75 "60 grader CH VAC/RKondensator-start4 377 NOK
O
5K261
Belte Drive MotorBErmet5.625 "8.375 "40 grader CH VAC/RDelt fase3 478 NOK
P
24C182
Motor til generell brukBBall-10.375 "40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start4 530 NOK
Q
6XH44
Motor til generell brukBBall--40 grader CH VAC/RDelt fase6 783 NOK
R
6K376
Motor til generell brukBBall--40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start6 824 NOK
S
6XH86
Motor til generell brukBBall--40 grader CH VAC/RDelt fase5 106 NOK
T
6XH53
Motor til generell brukBBall--40 grader CH VAC/RDelt fase9 080 NOK
U
6XH85
Motor til generell brukBBall--40 grader CH VAC/RDelt fase9 865 NOK
V
6XH47
Motor til generell brukBBall--40 grader CH VAC/RDelt fase4 553 NOK
W
6XH52
Motor til generell brukBBall--40 grader CH VAC/RDelt fase4 907 NOK
X
6XH46
Motor til generell brukBBall--40 grader CH VAC/RDelt fase3 683 NOK
Y
24C181
Motor til generell brukBBall-9.875 "40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start4 137 NOK
Z
6K366BE
Motor til generell brukBBall--40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start3 954 NOK
A1
6XH50
Motor til generell brukBBall--40 grader CH VAC/RDelt fase3 318 NOK
U
6XH79
Motor til generell brukBBall--40 grader CH VAC/RDelt fase8 836 NOK
B1
6XH51
Motor til generell brukBBall--40 grader CH VAC/RDelt fase8 418 NOK
C1
6XJ02
Motor til generell brukBBall--40 grader CH VAC/RDelt fase5 682 NOK
D1
3K199
Motor til generell brukBBall--40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start5 836 NOK
Y
24C180
Motor til generell brukBBall-9.875 "40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start3 720 NOK
U
6XH54
Motor til generell brukBBall--40 grader CH VAC/RDelt fase8 314 NOK
E1
6XH49
Motor til generell brukBBall--40 grader CH VAC/RDelt fase4 308 NOK
F1
6K321
Motor til generell brukBBall--40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start4 568 NOK
G1
6XH90
Motor til generell brukBBall--40 grader CH VAC/RDelt fase3 881 NOK
S
6XH84
Motor til generell brukBBall--40 grader CH VAC/RDelt fase5 070 NOK

Beltedrevsmotorer, nøkkelaksel, 5/8 tommer akseldiameter

Dayton remdriftsmotorer er ideelle for å dreie en remskive eller rem for å drive HVAC-utstyr som luftkjølere, takvifter, remdrevne vifter og luftsirkulatorer. Disse motorene er utstyrt med kule-/hylselager for mindre motorfriksjon og redusert støy ved lave hastigheter. De har et åpent, dryppsikkert kabinett for å forhindre overoppheting av motoren og tilbyr front-/vugge-/boltmontering for enkel installasjon. Med en maksimal nominell virkningsgrad på 74 %, er disse motorene tilgjengelige i aksellengder på 1.875, 2.25 og 2.437 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?