DAYTON 5K654 Motor 1/3 1/6 Hk 1725/1140 Rpm 115 V | AE4FYG

DAYTON 5K654 Motor 1/3 1/6 Hk 1725/1140 Rpm 115 V

På lager
Vare: AE4FYG Modell: 5K654

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte Drive Motor
LagreneErmet
Kroppsdia.6.437 "
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame56
Forsterker med full belastning6.0/3.8
HP1 / 3, 1 / 6
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonBelte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringVugge
RPM på typeskilt1725/1140
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring til ringsenter9-3 / 32 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.865
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8501404040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakIsolasjonsklasseLagreneKroppsdia.Lengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonMotordesignPris
DAYTON 1AGG3 Motorkondensator Start 1/2 Hk 1725 115 / 208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3Belte Drive MotorBBall5.625 "8.59340 grader CH VAC/RKondensator-start4 807 NOK
DAYTON 1D170 Motor 3/4 hk delt fase 1725 o / min 115 V | AA9GER 1D170Belte Drive MotorBBall5.625 "-40 grader CH VAC/RDelt fase4 688 NOK
DAYTON 24C180 Generelt motor Karbonstål Odp 1/2 hk 1725 o / min 56t | AB7UQJ 24C180Motor til generell brukBBall-9.875 "40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start4 065 NOK
DAYTON 24C181 Generell motor Karbonstål Odp 3/4 Hk 1725 Rpm 56h | AB7UQK 24C181Motor til generell brukBBall-9.875 "40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start4 520 NOK
DAYTON 24C182 Motor til generelt formål Karbonstål Odp 1 Hk 1725 Rpm 56h | AB7UQL 24C182Motor til generell brukBBall-10.375 "40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start4 762 NOK
DAYTON 3K199 Generell motor Karbonstål Odp 1/2 Hk 1725 o/min 56 | AC9UEN 3K199Motor til generell brukBBall--40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start5 661 NOK
DAYTON 3K617 Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UFA 3K617Belte Drive MotorFBall5.625 "9.375 "40 grader CH VAC/RDelt fase4 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5K654 Motor 1/3 1/6 Hk 1725/1140 Rpm 115 V
5 532 NOK / enhet