DAYTON 6K321 Generell motor Karbonstål Odp 1 Hk 1725 Rpm 56 | AE9JFT

DAYTON 6K321 generell motor karbonstål Odp 1 Hk 1725 Rpm 56

På lager
Vare: AE9JFT Modell: 6K321

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 568 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame56
Forsterker med full belastning13.6 / 6.9-6.9
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
MonteringVuggebase
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet66.0%
Antall hastigheter1
Total lengde11 13 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning115 / 208-230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.797
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Dayton 6K321 generell motor er ideell for å drive HVAC-utstyr for oppvarming og kjøling. Dayton tilbyr remdrivmotorer som er egnet for å drive utstyr via drivremmer.

Egenskaper:

  • Den har en kondensatorstartkonfigurasjon for en jevn motorstart.
  • Den tilbyr automatisk termisk beskyttelse for å beskytte motoren mot overoppheting.
  • Den har et åpent, dryppsikkert kabinett for å maksimere luftstrømmen inne i motoren.
  • Den har rullet stålkonstruksjon for å forhindre sjanser for skade mot utilsiktede slag og støt.
  • Motorakselen med nøkkel sørger for sikker låsing.
  • Den har kulelager for å minimere friksjonen.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan monterer jeg denne Dayton 6K321 generell motor?

A. Denne motoren har en base i vuggestil som er montert på flate overflater ved hjelp av muttere og bolter. Når den er montert, kan brukeren justere motorposisjonen på grunn av basens design.

Q. Hva er effektivitetsvurderingen til denne Dayton 6K321-motoren for generell bruk?

A. Denne motoren er vurdert til 66 prosent effektivitet.

Q. Hva er monteringsposisjonen for denne Dayton 6K321 universalmotoren?

A. Denne motoren er egnet for alle vinkelmonteringsposisjoner.

Produktvarianter

ProduktModellSakIsolasjonsklasseLagreneKroppsdia.Lengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonMotordesignPris
DAYTON 1AGG3 Motorkondensator Start 1/2 Hk 1725 115 / 208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3Belte Drive MotorBBall5.625 "8.59340 grader CH VAC/RKondensator-start4 490 NOK
DAYTON 1D170 Motor 3/4 hk delt fase 1725 o / min 115 V | AA9GER 1D170Belte Drive MotorBBall5.625 "-40 grader CH VAC/RDelt fase5 197 NOK
DAYTON 24C180 Generelt motor Karbonstål Odp 1/2 hk 1725 o / min 56t | AB7UQJ 24C180Motor til generell brukBBall-9.875 "40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start3 720 NOK
DAYTON 24C181 Generell motor Karbonstål Odp 3/4 Hk 1725 Rpm 56h | AB7UQK 24C181Motor til generell brukBBall-9.875 "40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start4 137 NOK
DAYTON 24C182 Motor til generelt formål Karbonstål Odp 1 Hk 1725 Rpm 56h | AB7UQL 24C182Motor til generell brukBBall-10.375 "40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start4 530 NOK
DAYTON 3K199 Generell motor Karbonstål Odp 1/2 Hk 1725 o/min 56 | AC9UEN 3K199Motor til generell brukBBall--40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start5 836 NOK
DAYTON 3K617 Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UFA 3K617Belte Drive MotorFBall5.625 "9.375 "40 grader CH VAC/RDelt fase4 832 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6K321 generell motor karbonstål Odp 1 Hk 1725 Rpm 56
4 568 NOK / enhet