MAIN FILTER INC. Utskiftbare hydrauliske trykkledningsfiltre, trådnett, 100 mikron, Viton tetning


filtre
Bunn-ID: 2.441 " , Filter media: Wire Mesh , Filtervurdering: 100 , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 100 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Trådstørrelse: M6
StilModellTopp ODBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseFlowHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0398034
1.26 "1.26 "-3045 PSI28 kvm TommerUtsiden inn2.75 "0.634 "813NOK
RFQ
A
MF0878751
1.26 "1.26 "-3045 PSI28 kvm TommerUtsiden inn2.75 "0.634 "813NOK
RFQ
A
MF0590132
1.26 "1.26 "-3045 PSI28 kvm TommerUtsiden inn2.75 "0.634 "813NOK
RFQ
A
MF0035266
1.26 "1.26 "30453045 PSI28 kvm TommerUtsiden inn2.75 "0.634 "813NOK
RFQ
B
MF0590224
1.77 "1.77 "----6.18 "0.95 "638NOK
RFQ
C
MF0590165
1.77 "1.77 "----3.27 "0.95 "344NOK
RFQ
C
MF0885833
1.77 "1.77 "----3.27 "0.95 "344NOK
RFQ
C
MF0583188
1.77 "1.77 "----3.27 "0.95 "344NOK
RFQ
B
MF0583265
1.77 "1.77 "----6.180.95 "638NOK
RFQ
D
MF0831202
1.79 "1.79 "145145 PSI43 kvm TommerUtsiden inn4.09 "0.81 "274NOK
RFQ
E
MF0422844
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "375NOK
RFQ
F
MF0694228
1.654 "1.654 "30453045 PSI53 kvm TommerUtsiden inn3.38 "0.898 "1 072 NOK
RFQ
F
MF0183474
1.654 "1.654 "-3045 PSI53 kvm TommerUtsiden inn3.38 "0.898 "1 072 NOK
RFQ
E
MF0586947
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "375NOK
RFQ
F
MF0878643
1.654 "1.654 "-3045 PSI53 kvm TommerUtsiden inn3.38 "0.898 "1 072 NOK
RFQ
E
MF0590049
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "375NOK
RFQ
F
MF0590064
1.654 "1.654 "-3045 PSI53 kvm TommerUtsiden inn3.38 "0.898 "1 072 NOK
RFQ
E
MF0878638
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "375NOK
RFQ
E
MF0369477
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "375NOK
RFQ
E
MF0183469
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "375NOK
RFQ
F
MF0422889
1.654 "1.654 "-3045 PSI53 kvm TommerUtsiden inn3.38 "0.898 "1 072 NOK
RFQ
E
MF0396093
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "375NOK
RFQ
F
MF0422888
1.654 "1.654 "30453045 PSI53 kvm TommerUtsiden inn3.38 "0.898 "1 072 NOK
RFQ
F
MF0008348
1.654 "1.654 "30453045 PSI53 kvm TommerUtsiden inn3.38 "0.898 "1 072 NOK
RFQ
E
MF0422842
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "375NOK
RFQ
E
MF0422843
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "375NOK
RFQ
F
MF0422890
1.654 "1.654 "-3045 PSI53 kvm TommerUtsiden inn3.38 "0.898 "1 072 NOK
RFQ
F
MF0398054
1.654 "1.654 "30453045 PSI53 kvm TommerUtsiden inn3.38 "0.898 "1 072 NOK
RFQ
E
MF0398039
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "375NOK
RFQ
G
MF0586987
1.693 "1.693 "435435 PSI30 kvm TommerUtsiden inn2.08 "0.717 "605NOK
RFQ
G
MF0167317
1.693 "1.693 "435435 PSI30 kvm TommerUtsiden inn2.08 "0.717 "605NOK
RFQ
G
MF0233381
1.693 "1.693 "-435 PSI30 kvm TommerUtsiden inn2.08 "0.717 "605NOK
RFQ
G
MF0167315
1.693 "1.693 "-435 PSI30 kvm TommerUtsiden inn2.08 "0.717 "605NOK
RFQ
G
MF0590496
1.693 "1.693 "435435 PSI30 kvm TommerUtsiden inn2.08 "0.717 "605NOK
RFQ
H
MF0271735
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "433NOK
RFQ
H
MF0894910
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "433NOK
RFQ
I
MF0360056
1.752 "1.752 "----6.18 "0.87 "650NOK
RFQ
I
MF0897660
1.752 "1.752 "----6.18 "0.87 "650NOK
RFQ
H
MF0166866
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "433NOK
RFQ
H
MF0613894
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "433NOK
RFQ
J
MF0421083
1.752 "1.752 "435435 PSI63 kvm TommerUtsiden inn3.54 "0.87 "467NOK
RFQ
J
MF0421084
1.752 "1.752 "435435 PSI63 kvm TommerUtsiden inn3.54 "0.87 "467NOK
RFQ
J
MF0421085
1.752 "1.752 "-435 PSI63 kvm TommerUtsiden inn3.54 "0.87 "467NOK
RFQ
H
MF0591466
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "433NOK
RFQ
J
MF0343264
1.752 "1.752 "-435 PSI63 kvm TommerUtsiden inn3.54 "0.87 "467NOK
RFQ
H
MF0360045
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "433NOK
RFQ
I
MF0894913
1.752 "1.752 "----6.180.87 "650NOK
RFQ
I
MF0271749
1.752 "1.752 "----6.18 "0.87 "650NOK
RFQ
J
MF0366630
1.752 "1.752 "-435 PSI63 kvm TommerUtsiden inn3.54 "0.87 "467NOK
RFQ
I
MF0591488
1.752 "1.752 "----6.180.87 "650NOK
RFQ
I
MF0894912
1.752 "1.752 "----6.180.87 "650NOK
RFQ
I
MF0613911
1.752 "1.752 "----6.18 "0.87 "650NOK
RFQ
I
MF0166894
1.752 "1.752 "----6.18 "0.87 "650NOK
RFQ
K
MF0422939
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 kvm TommerUtsiden inn4.44 "1.016 "920NOK
RFQ
K
MF0422940
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 kvm TommerUtsiden inn4.44 "1.016 "920NOK
RFQ
K
MF0422941
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 kvm TommerUtsiden inn4.44 "1.016 "920NOK
RFQ
K
MF0590084
1.772 "1.772 "-3045 PSI76 kvm TommerUtsiden inn4.44 "1.016 "920NOK
RFQ
K
MF0183651
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 kvm TommerUtsiden inn4.44 "1.016 "920NOK
RFQ
K
MF0398073
1.772 "1.772 "-3045 PSI76 kvm TommerUtsiden inn4.44 "1.016 "920NOK
RFQ
K
MF0861042
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 kvm TommerUtsiden inn4.44 "1.016 "920NOK
RFQ
K
MF0878671
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 kvm TommerUtsiden inn4.44 "1.016 "920NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?