DAYTON 6XH86 General Purpose Motor Split Phase Odp 1/3 Hk 1725 Rpm 56cz | AF2RNE

DAYTON 6XH86 generell motor delt fase Odp 1/3 Hk 1725 Rpm 56cz

På lager
Vare: AF2RNE Modell: 6XH86

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame56CZ
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning5.2/3.5
HP1 / 3, 1 / 9
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonBelte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringFace
RPM på typeskilt1725/1140
Antall hastigheter2
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Spenning115
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakIsolasjonsklasseLagreneKroppsdia.Lengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonMotordesignPris
DAYTON 1AGG3 Motorkondensator Start 1/2 Hk 1725 115 / 208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3Belte Drive MotorBBall5.625 "8.59340 grader CH VAC/RKondensator-start4 490 NOK
DAYTON 1D170 Motor 3/4 hk delt fase 1725 o / min 115 V | AA9GER 1D170Belte Drive MotorBBall5.625 "-40 grader CH VAC/RDelt fase5 197 NOK
DAYTON 24C180 Generelt motor Karbonstål Odp 1/2 hk 1725 o / min 56t | AB7UQJ 24C180Motor til generell brukBBall-9.875 "40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start3 720 NOK
DAYTON 24C181 Generell motor Karbonstål Odp 3/4 Hk 1725 Rpm 56h | AB7UQK 24C181Motor til generell brukBBall-9.875 "40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start4 137 NOK
DAYTON 24C182 Motor til generelt formål Karbonstål Odp 1 Hk 1725 Rpm 56h | AB7UQL 24C182Motor til generell brukBBall-10.375 "40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start4 530 NOK
DAYTON 3K199 Generell motor Karbonstål Odp 1/2 Hk 1725 o/min 56 | AC9UEN 3K199Motor til generell brukBBall--40 grader CGenerell applikasjonKondensator-start5 836 NOK
DAYTON 3K617 Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UFA 3K617Belte Drive MotorFBall5.625 "9.375 "40 grader CH VAC/RDelt fase4 832 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6XH86 generell motor delt fase Odp 1/3 Hk 1725 Rpm 56cz
5 106 NOK / enhet