PARKER Nippler / plugger i TL -serien, uvalvert, stålhus


filtre
Body Material: Stål , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Ventiltype: Ikke godkjent
StilModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeSlange inne i Dia.TrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A
TL-504-12MP
1 / 2 "NPTF-3 / 4-14 "mann266NOK
RFQ
B
TL-504-6FP
1 / 2 "NPTF-3 / 8-18 "Hunn152NOK
RFQ
C
TL-504-8HB
1 / 2 "Slangestang1 / 2 "--165NOK
RFQ
C
TL-504-4HB
1 / 2 "Slangestang1 / 4 "--165NOK
RFQ
B
TL-504-4FP
1 / 2 "NPTF-1 / 4-18 "Hunn113NOK
RFQ
A
TL-504-4MP
1 / 2 "NPTF-1 / 4-18 "mann120NOK
RFQ
A
TL-504-6MP
1 / 2 "NPTF-3 / 8-18 "mann103NOK
RFQ
B
TL-254-2FP
1 / 4 "NPTF-1 / 8-27 "Hunn108NOK
RFQ
A
TL-254-2MP
1 / 4 "NPTF-1 / 8-27 "mann75NOK
RFQ
C
TL-254-6HB
1 / 4 "Slangestang3 / 8 "--127NOK
RFQ
B
TL-254-4FP
1 / 4 "NPTF-1 / 4-18 "Hunn85NOK
RFQ
A
TL-254-4MP
1 / 4 "NPTF-1 / 4-18 "mann58NOK
RFQ

Nippler / plugger i TL -serien, uvalvert, stålhus

Parker TL Series nipler (hannender) er egnet for tilkobling med Schrader-sokler (hunender) av samme størrelse for å skape en positiv mekanisk tetning i høytrykksapplikasjoner. Disse enhetene har vrilås-tilkopling som forhindrer utilsiktet frakobling under bruk, ideell for bruk i kjemiske laboratorier, malingsbokser, blåsepistoler, vannledninger, fettpistoler og rengjøringsutstyr. Velg fra en rekke av disse hurtigkoblede slangekoblingene, tilgjengelig i NPTF- og Hose Barb-type koblinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?