DAYTON 7DJ39 High Ambient Air Circular 30 In 8900 Cfm 115v | AG7GML

DAYTON 7DJ39 High Ambient Air Circular 30 In 8900 Cfm 115v

På lager
Vare: AG7GML Modell: 7DJ39

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 640 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Amb Air Circ, 30 tommer, 8900 cfm, 115V
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.774
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.700
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft202
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.117
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
BladmaterialeMill Finish Aluminium
CFM høy8900
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1075
VaktmaterialeStål
Høyde33 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.140 Grader F
Maks. Dybde14.25 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1120
MonteringsstedVegg, tak, piedestal eller IBeam
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker4.9
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.33 "
Fase1
Skaft Dia.1 / 2 "
Lydnivå75dBA
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts350
Bredde33 "
Wire Guard ferdigGrå polyester pulverlakkert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.101
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 7DJ40 High Ambient Air Circular 30 In 8900 Cfm 115v | AG7GMM 7 DJ4012 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7DJ39 High Ambient Air Circular 30 In 8900 Cfm 115v
9 640 NOK / enhet