Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6WUZ4 Sølv/Deming Drill 1 7/16 118 grader | AF2PGD

WESTWARD 6WUZ4 Sølv/Deming Drill 1 7/16 118 Grader

På lager
Vare: AF2PGD Modell: 6WUZ4
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
2 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert skaftbor
Desimal ekvivalent1.4375
DimensjonstypeBrøk (tommer)
Drill Point118 Degrees
FinishSvart og gull
Fløytelengde3.125 "
KlasseGenerelt formål
Liste nummerIkke oppført
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde6"
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.1 / 2 "
Skaft Type3-F
Størrelse1.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5774
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentStørrelsePris
WESTWARD 6PTG2 Sølv / Deming Drill 33/64 118 grader | AF2BBY 6PTG20.515633 / 64 "309NOK
WESTWARD 6PTG3 sølv/demingbor 17/32 118 grader | AF2BBZ 6PTG30.531217 / 32 "311NOK
WESTWARD 6PTG4 Sølv / Deming Drill 35/64 118 grader | AF2BCA 6PTG40.546935 / 64 "224NOK
WESTWARD 6PTG5 Sølv / Deming Drill 9/16 118 grader | AF2BCB 6PTG50.56259 / 16 "337NOK
WESTWARD 6PTG6 Sølv- / demingsbor 37/64 118 grader | AF2BCC 6PTG60.578137 / 64 "321NOK
WESTWARD 6PTG8 Sølv- / demingsbor 39/64 118 grader | AF2BCE 6PTG80.609439 / 64 "-
RFQ
WESTWARD 6PTG9 Sølv/Deming bor 5/8 118 grader | AF2BCF 6PTG90.6255 / 8 "412NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6WUZ4 Sølv/Deming Drill 1 7/16 118 Grader
2 218 NOK / enhet