AIRMASTER FAN C-18PN Luftsirkulator 18 Tommer 2670 Cfm 115v | AC2DHX 2HYG8

AIRMASTER FAN C-18PN Luftsirkulator 18 Tommer 2670 Cfm 115v

Vare: AC2DHX Modell: C-18PNKryssreferanse: 2HYG8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
montertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.18 "
BladmaterialeGalvanisert stål
CFM høy2670
CFM Lav1850
Ledningslengde10ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1480
VaktmaterialeStål
Høyde23 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
Maks. Dybde11 "
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/15
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1480
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedSokkel
MonteringsstilSokkelmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker2.6
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.23 "
Fase1
Skaft Dia.1 / 2 "
Hastigheter2
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Bredde23 "
Wire Guard ferdigNikkel Chrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.41
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)90.17
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.CFM høyFan RPMMotor turtallPris
AIRMASTER FAN C-20PN3 Luftsirkulator 20 Tommer 2520 Cfm 115v | AC2DHY 2HYG9 C-20PN320 "252016151615-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN C-18PN Luftsirkulator 18 Tommer 2670 Cfm 115v