Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DICKSON PW479 kartopptaker, 4 tommer, 0 til 500 psi, 7-dagers eller 24-timers kartrotasjonshastighet | AA7JHF 16A182

DICKSON PW479 kartopptaker, 4 tommer, 0 til 500 psi, 7-dagers eller 24-timers kartrotasjonshastighet

På lager
Vare: AA7JHF Modell: PW479Kryssreferanse: 16A182
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
10 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKartopptaker
Nøyaktighet+ / - 2%
AlarmN
batteri~~POS=TRUNC1 År
KalibreringssertifikatGenerisk
Kartstørrelse (in.)4
Tilkobling1/4 "NPT-gjenger, 5/8" heks
Dybde2.9 "
Digital avlesningN
ViseN
Fuktighetsområde0-95% RF ikke-kondenserende
Lengde6.25 "
StrømforsyningAA-batteri
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 500 psi
Opptakstid7 dager
Ekstern sondeN
Temp. Område-22 til 122F (-30 til 50C)
typenTrykk
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode9025804000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykknøyaktighet (2% av full skala)

Produktvarianter

ProduktModellKartstørrelse (in.)trykk~~POS=TRUNC RangeOpptakstidNøyaktighetStrømforsyningPris
DICKSON PW470 kartopptaker, 4 tommer, 0 til 100 psi, 7-dagers eller 24-timers kartrotasjonshastighet | AA7JHC 16A179 PW47040 til 100 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri10 308 NOK
DICKSON PW474 kartopptaker, 4 tommer, 0 til 200 psi, 7-dagers eller 24-timers kartrotasjonshastighet | AA7JHD 16A180 PW47440 til 200 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri10 341 NOK
DICKSON PW476 kartopptaker, 4 tommer, 0 til 300 psi, 7-dagers eller 24-timers kartrotasjonshastighet | AA7JHE 16A181 PW47640 til 300 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri10 308 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DICKSON PW479 kartopptaker, 4 tommer, 0 til 500 psi, 7-dagers eller 24-timers kartrotasjonshastighet
10 709 NOK / enhet