Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U28100.016.0200 Piercing Screw #8X2 Inch, 100PK | AH3EFD 31JM81

GRAINGER U28100.016.0200 Piercingsskrue #8X2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AH3EFD Modell: U28100.016.0200Kryssref: 31JM81 / 155V80
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
115NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 til 0.054 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.244 til 0.250 "
Hodehøyde0.096 til 0.1 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde2"
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 8-18
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4158
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U28100.016.0200 Piercingsskrue #8X2 tommer, 100PK
115NOK /pakke