Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 129-127CERT Dybdemikrometer 0-4 Ratchet Stop Nist Case | AC6VBG 36J716

MITUTOYO 129-127CERT Dybde Mikrometer 0-4 Skrallestopp Nist Case

På lager
Vare: AC6VBG Modell: 129-127CERTKryssref: 36J716
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
3 446 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDybdemikrometer
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde2.5 "
BasestilFull
KalibreringssertifikatJa
sertifiseringSertifikat for kalibrering
Låsemuttertypestang
Antall målere1
Antall målestenger4
Område0 til 4 "
oppløsning0.001 "/ 0.01 mm
Rod Dia.0.157 "
StangtypeUtskiftbare
SPC-utgangNei
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 129-127CERT Dybde Mikrometer 0-4 Skrallestopp Nist Case
3 446 NOK / enhet